Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Čišćenje i nega površina

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Zaštita donjeg podstroja crna, 1000ml

    0892075200
    1.374 sa PDVom

    Čistač podnih površina

    1.177 sa PDVom
    Ovaj multifunkcionalni čistač za ručno i mašinsko pranje podnih površina brzo čisti, sprečava direktan kontakt nečistoća i podne površine i ne ostavlja tragove čišćenja. Ovaj visoko koncentrovanji podni čistač se može koristiti za sve vodootporne podne površine, specijalno je namenjen za podne površine kao što su PVC, linoleum, gumeni podovi, mat prirodni i veštački kamen. Ovaj podni čistač u sebi sadrži vodorastvorivi polimer koji omogućava bezbedno hodanje po očišćenim površinama, a ima i neklizajući efekat. Sprečava direktan kontakt nečistoća i podnih površina, što pruža kasnije lako i brzo čišćenje. Zahvaljujući svojoj visokoj efikasnosti, omogućava dugotrajnu upotrebu i smanjuje troškove. Prijatnog je mirisa, a Ph vrednost koeficienta mu je 7.

    Hek 5000, 5l

    0893611
    11.771 sa PDVom

    Sredstvo za skidanje voštane zaštite, 20l

    0890132
    25.972 sa PDVom

    Sanitarni čistač

    1.011 sa PDVom
    Sanitarni čistač predstavlja sredstvo za čišćenje i održavanje sanitarnih površina, bakterijskom zaštitom i EASY TO CLEAN efektom za lako naknadno čišćenje. Ovo sredstvo brzo uklanja nečistoću, smanjuje vreme čišćenja i sprečava vodu da se zadrži na očišćenim površinama. Ovaj visoko koncentrovani čistač svojom visokom efikasnošću na malim koncentracijama omogućuje dugotrajnu upotrebu. Prijatnog je i osvežavajućeg mirisa, dok pH vrednost koncentrata iznosi 1.

    Ulje za negu prohroma, 400ml

    08931210
    1.939 sa PDVom

    Micro apsorber, 10kg

    089061
    2.366 sa PDVom
    Micro apsorber je proizvod koji karakterišu visokoefikasne brzodelujuće granulame za upijanje ulja, agresivnih i bilo kojih drugih tečnosti uključujući kiseline, baze i vodene rastvore. Poseduje visok stepen apsorbcije i brzo reaguje. Kapilarna svojstva granula obezbeđuju efikasno upijanje i čuvanje pokupljenog ulja. Micro apsorber se može upotrebljavati i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Svojom jednostavnom primenom, granule ostaju čvrste i nakon apsorbcije što omogućava lako čišćenje četkom. Zahvaljujući svojoj optimalnoj težini ostaju na mestu gde su nanete. Proizvode malo prašine. Nema opasnosti od klizanja vozila ili obuće.

    Sprej za negu prohromskih površina, 400ml

    0893121
    1.549 sa PDVom

    Konvertor rđe, 1l

    0893110
    8.249 sa PDVom
    Konvertor korozije direktno prodire u rđu i to kroz površine koje su pre toga očišćene od grubih naslaga rđe. Ovo sredstvo pretvara oksid gvožđa u stabilan organski sloj tamne i glatke površine. Dodatno izoluje i štiti i nije štetan po okolinu. Može se mazati, raspršiti ili nanositi valjkom, a nakon tri sata od nanošenja može se premazati uobičajenim bojama ili prelakirati. Konvertor rđe je krem boje.

    Čišćenje i nega površina

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 275 Max: 25.972
    RSD275 RSD25972