Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga

    Čišćenje ruku

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Citrus gel za pranje ruku, 5kg

    18939541
    4.677 RSD sa PDVom
    Specijalni gel za svakodnevno pranje ruku sa dozerom. Prijatnog je mirisa pomorandže, pogodan za upotrebu u svakoj radionici. Gel se nanosi na suve šake, dobro istrlja a zatim ispere vodom.

    Pasta za pranje ruku, 4000ml

    0893900000
    3.290 RSD sa PDVom
    Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu. Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna. Pasta se biološki razlaže i pH je neutralno. Transportno pakovanje 6 kom.

    Pasta za svakodnevno pranje ruku, 1 kg

    403 RSD sa PDVom
    Biorazgradiva pasta za svakodnevno pranje ruku, pogodna je za upotrebu u svakoj radionici. Proizvedena je na bazi anjonskih deterdženata sa dodatkom glicerina. Nakon upotrebe koža ostaje vlažna i elastična. Ne sadrži pesak.

    Pasta za svakodnevno pranje ruku, 10 kg

    3.307 RSD sa PDVom
    Biorazgradiva pasta za svakodnevno pranje ruku, pogodna je za upotrebu u svakoj radionici. Proizvedena je na bazi anjonskih deterdženata sa dodatkom glicerina. Nakon upotrebe koža ostaje vlažna i elastična. Ne sadrži pesak.

    Pasta za svakodnevno pranje ruku, 450ml

    189030505
    227 RSD sa PDVom
    Biorazgradiva pasta za svakodnevno pranje ruku, pogodna je za upotrebu u svakoj radionici. Proizvedena je na bazi anjonskih deterdženata sa dodatkom glicerina. Nakon upotrebe koža ostaje vlažna i elastična. Ne sadrži pesak.

    Akcija: Pasta 4000ml, 6 komada + zidni nosač

    W083
    15.559 RSD sa PDVom

    Pasta 4000ml + red line 6-ug ključevi

    W088
    15.559 RSD sa PDVom
    6 komada paste + Red line set 6-ug ključeva na poklon

    Akcija: 4 komada pasti za ruke + plavi papir

    W092
    11.109 RSD sa PDVom

    Akcija: 6 pasti 4000ml + dozer + nosač

    SHOCK1122
    15.559 RSD sa PDVom

    Čišćenje ruku

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 227 RSD Max: 15.559 RSD
    RSD227 RSD15559