Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Čistači, odmašćivači i nega površina

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Citrus gel za pranje ruku, 5kg

    18939541
    4.677 sa PDVom
    Specijalni gel za svakodnevno pranje ruku sa dozerom. Prijatnog je mirisa pomorandže, pogodan za upotrebu u svakoj radionici. Gel se nanosi na suve šake, dobro istrlja a zatim ispere vodom.

    Pasta za pranje ruku, 4000ml

    0893900000
    3.290 sa PDVom
    Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu. Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna. Pasta se biološki razlaže i pH je neutralno. Transportno pakovanje 6 kom.

    Pasta za svakodnevno pranje ruku, 1 kg

    403 sa PDVom
    Biorazgradiva pasta za svakodnevno pranje ruku, pogodna je za upotrebu u svakoj radionici. Proizvedena je na bazi anjonskih deterdženata sa dodatkom glicerina. Nakon upotrebe koža ostaje vlažna i elastična. Ne sadrži pesak.

    BMF Mašinski čistač, 5l

    08931182
    6.799 sa PDVom
    Deterdžentni čistač i odmašćivač namenjen za uklanjanje lakih i srednje teških zaprljanjaod masti i ulja. Nije agresivan za gumu, plastiku, boje, lakove. Bogat inhibitorima korozije koji sprečavaju pojavu korozije na metalu posle upotrebe. Nanosi se ručno ili uređajem pod pritiskom, prema upustvu za upotrebu i propisanoj koncentraciji. Ne sadrži fosfate, silikoni AOX. Biorazgradiv. Radi povećanja efikasnosti u čišćenju i odmašćivanju, preporučuje se upotreba što toplije vode, max. temperature do 80C. Posle upotrebe, isparava sa površine metala u roku od 10–15min. Površina ostaje suva, bez tragova nečistoće i površinske korozije. Obavezno se koristi za pranje alatnih mašina presipanja emulzije za hlađenje 0893050030.

    Čistač kočnica

    679 sa PDVom
    Univerzalni odmašćivač služi za čišćenje i odmašćivanje, brzo isparava i ima odličan efekat čišćenja. Univerzalni odmašćivač je visoko kompatibilan sa lakovima, plastikom, lepkovima i gumom. Brzo i efikasno čisti čađ, mast, kočionu prašinu i ostatke od ulja. Predstavlja odličnu pripremu pre lepljenja i zaptivanja, čisti bez ostataka i ne sadrži aceton, AOX i silikon. Transportno pakovanje 24 kom.

    Čistač kočnica PLUS, 750ml

    679 sa PDVom
    Univerzalni odmašćivač služi za čišćenje i odmašćivanje, brzo isparava i ima odličan efekat čišćenja. Univerzalni odmašćivač je visoko kompatibilan sa lakovima, plastikom, lepkovima i gumom. Brzo i efikasno čisti čađ, mast, kočionu prašinu i ostatke od ulja. Predstavlja odličnu pripremu pre lepljenja i zaptivanja, čisti bez ostataka i ne sadrži aceton, AOX i silikon. Transportno pakovanje 24 kom.

    Industrijski čistač , 500ml

    1.499 sa PDVom
    Industrijski čistač je univerzalno industrijsko sredstvo za čišćenje sa primenom u industriji i zanatskim delatnostima. Industrijski čistač se primenjuje za uklanjanje masnoća sa limova, uklanjanje nalepnica i ostataka lepka, a može se koristiti i za pripremu površine pre postupka lepljenja i zaptivanja. Takođe, služi za rastvaranje ostataka silikona. Sredstvo je pogodno i za skidanje zaštitnih sredstava za konzervaciju, na primer sa kočionih diskova. Brzo i pouzdano rastvara ulje, masnoću, vosak, katran, ne ostavljajući tvrdokornim nečistoćama nikakvu šansu. Prijatnog je mirisa, ne izaziva koroziju, perfektno čisti i odmašćuje. Sredstvo je potpuno pH neutralno, što znači da ne nagriza ruke. Ne sadrži FCKW i ne zagađuje okolinu. Transportno pakovanje 12 kom.

    Industrijski čistač, 5l

    7.491 sa PDVom
    Industrijski čistač je univerzalno industrijsko sredstvo za čišćenje sa primenom u industriji i zanatskim delatnostima. Industrijski čistač se primenjuje za uklanjanje masnoća sa limova, uklanjanje nalepnice i ostataka lepka, a može se koristiti i za pripremu površine pre postupka lepljenja i zaptivanja. Takođe, služi za rastvaranje ostataka silikona. Sredstvo je pogodno i za skidanje zaštitnih sredstava za konzervaciju, na primer sa kočionih diskova. Ovo sredstvo za čišćenje brzo i pouzdano rastvara ulje, masnoću, vosak, katran, ne ostavljajući tvrdokornim nečistoćama nikakvu šansu. Prijatnog je mirisa, ne izaziva koroziju, perfektno čisti i odmašćuje. Ovo sredstvo je potpuno pH neutralno, što znači da ne nagriza ruke. Ne sadrži FCKW i ne zagađuje okolinu. Pakuje se u kanistar od 5l.

    Sprej odmašćivač plus, 500ml

    089010810
    329 sa PDVom
    Sprej odmašćivač plus sa svojom specijalnom formulom temenljno i lako uklanja teška zaprljanja i odmašćuje delove kočnica, kvačila, karburatora i druge delove motora. Ovo sredstvo odmašćuje,štiti, i efikasno rastvara tvrdokorna zaprljanja, masnoće, prašinu i ulja nastale usled trošenja kočionih pločica na vozilu. Ovaj odmašćivač je kompatibilan sa O-prstenovima, PP, EPDM, ABS, polistrienom i 2K akrilnim bojama. Ovo sredstvo predstavlja dobar antistatik bez sadržaja AOX-a, silikona i acetona. Transportno pakovanje 24 kom.

    Čistači, odmašćivači i nega površina

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 54 Max: 25.972
    RSD54 RSD25972