Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Bašta

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    Akumlatorske makaze za grane FMAG72

    FMAG72
    8.490 sa PDV
    FMAG72 Akumulatorke makaze za orezivanje koje će vam posao pretvoriti u uzivanje. Makaze sa opcijom sečenja grana do max 25mm. Isporučuju se sa baterijom 7.2V, 1.5Ah sa punjačem.

    Akumulatorska kosilica FLMA36V

    FLMA36V
    30.990 sa PDV
    Akumulatorska eco friendly kosilica koja svojim performansama može da odgovori na sve izazove sa kojima se susrećete prilikom održavanja vaših zelenih površina. Baterija od 36V, i 4Ah obezbeđuje odličnu snagu košenja, dok polusatno trajanje baterije, kao i njeno brzo punjenje (40 min) povećava efikasnost. Ima 5-stepeno visinsko podešavanje košenja (20-70mm), dok je širina košenja 46cm. Posuda za travu je zapremine 50l, Veliki točkovi dimenzija 150/200 mm obezbeđuju lako kretanje po svakom terenu.

    Akumulatorska prskalica

    FAP16N
    7.490 sa PDV

    Baterijski trimer za travu/živu ogradu FZO3600E

    FZO3600E
    4.290 sa PDV
    FZO3600E je praktični baterijski trimer sa opcijom sečiva namenjenom sređivanja travnjaka uz ivice, kao i sečivom namenjenom uređivanju žive ograde do skraćivanja padajućeg ukrasnog rastinja, pa je potreban svakom domaćinstvu. Jačina baterije koju koristi je 3,6V i ima kapacitet 1.300mAh. Dužina sečiva je 100 mm, širina 70 mm, a rastojanje između zuba 8 mm. Zamena sečiva je brza i jednostavna. Vreme punjenja baterije je između 3 i 5 sati.

    Benzinska motorna testera Oregon, 45cc

    F1818P
    14.990 sa PDV 16.990 sa PDV