Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Baterijska bušilica-odvijač BHD 18 BL, 2x4Ah

    41.990 RSD sa PDVom
    Veoma snažna i kompaktna bušilica-odvijač sa prihvatom za burgiju do 13mm. Ova bušilica ima ugrađen indukcioni (brushless) motor čije su osnovne prednosti smanjeni troškovi održavanja i duži radni vek. Mogućnost podešavanja momenta pritezanja na 16 različitih stepeni daje joj višestruku primenu na poslovima zavrtanja i bušenja. Pored toga, ugrađeno LED svetlo olakšava rad u mračnim prostorima, a ergonomičan dizajn i dvokomponentna ručka sa grip efektom prijatan i dugotrajan rad bez zamaranja. Kopča za pojas olakšava manipulaciju prilikom rada. Ova bušilica-odvijač dolazi u plastičnom koferu sa punjačem i rezervnom baterijom.
    Poništi izbor
    Brza isporuka za 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    • Obim isporuke Baterijska bušilica-odvijač BHD 18 BL
      • 2 x Baterija Li-Ion 4 Ah, 18V
        Punjač
        Plastični kofer

    Products specifications
    NazivVrednost
    Voltaža18V
    Neto Težina1,9kg
    Prihvat alata1,5-13mm
    Broj obrtaja bez opterećenja0-550 / 0-2.000 o/min
    Kapacitet Baterije4 Ah Li-Ion
    Max broj udara2.970 min
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dodatne informacije
      • Obim isporuke Baterijska bušilica-odvijač BHD 18 BL
        • 2 x Baterija Li-Ion 4 Ah, 18V
          Punjač
          Plastični kofer

    • Specifikacije
    • Products specifications
      NazivVrednost
      Voltaža18V
      Neto Težina1,9kg
      Prihvat alata1,5-13mm
      Broj obrtaja bez opterećenja0-550 / 0-2.000 o/min
      Kapacitet Baterije4 Ah Li-Ion
      Max broj udara2.970 min
    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
      • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *
    • Obim isporuke Baterijska bušilica-odvijač BHD 18 BL
      • 2 x Baterija Li-Ion 4 Ah, 18V
        Punjač
        Plastični kofer

    Products specifications
    NazivVrednost
    Voltaža18V
    Neto Težina1,9kg
    Prihvat alata1,5-13mm
    Broj obrtaja bez opterećenja0-550 / 0-2.000 o/min
    Kapacitet Baterije4 Ah Li-Ion
    Max broj udara2.970 min
    Product tags
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Ručni pištolj za kartuše H1X-5

    0891000003
    5.319 RSD sa PDVom
    Snažan pištolj načinjen od jake plastike sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada

    Pištolj za PU penu PROFESSIONAL - PTFE

    189115230
    2.761 RSD sa PDVom
    Pištolj za pur penu professional služi za profesionalno nanošenje pištoljske pur pene. Robusne je izrade i lepog dizajna. Zahvaljujući svojoj ergonomskoj dršci ovaj alat dobro leži u ruci. Pištolj je izuzetnog kvaliteta, kompletno presvučen slojem PTFE što omogućava da se pur pena ne zalepi za telo pištolja. Zavrtanj za podešavanje protoka se nalazi za prednje strane drške, tako da omogućava koršćenje pištoja jednom rukom.

    Bravarski čekić sa kompozitnom drškom

    703 RSD sa PDVom
    Bravarski čekić univerzalne primene, sa kompozitnom drškom, udobnom za korišćenje.

    Baterijska bušilica-odvijač BDD 14,4, 2x2Ah

    5717505012
    20.990 RSD sa PDVom
    Snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 14,4V namenjena je za laka bušenja i zavrtanja. Zahvaljujući maloj masi od samo 1,25kg i dimenzijama, idealna je za rad na nepristupačnim mestima. Ova bušilica-odvijač ima mogućnost preciznog podešavanja obrtnog momenta u 18 različitih nivoa, kao i dvostepeni menjač brzine za dodatno podešavanje. Futer sa brzim sistemom omogućava korisniku brzu i laku promenu burgija ili nastavaka, a integrisana LED sijalica olakšava rad u mračnom prostoru. Dodatnu udobnost i mogućnost dugotrajnog rada daje ergonomičan rukohvat sa izraženim grip efektom. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem i rezervnom baterijom.

    Električna ugaona brusilica, 850W

    5717004010
    8.090 RSD sa PDVom
    Model: EAG 115 Ručna ugaona brusilica snage 850 W za sečenje i brušenje materijala. Brusilica ima prekidač sa dva preklopa za dodatnu sigurnost prilikom korišćenja. Mašina ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja ''zavarivanja'' ležaja u kućište prilikom zagevanja. U glavi brusilice je ugrađen igličasti ležaj koji podnosi veća opterećenja.