Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Baterijske mašine

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Baterijska bušilica-odvijač BDD 10,8 Power, 1,5Ah

    5717501012
    11.890 sa PDVom
    Kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 10,8V namenjena je za laka i srednja opterećenja pri bušenju i zavrtanju. Ova bušilica ima jedan položaj za bušenje i 18 stepeni podešavanja momenta pritezanja vijaka, zahvaljujući čemu ima višestruku primenu na poslovima zavrtanja vijaka i bušenja. Poseduje ugrađeno LED svetlo koje pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru. Mekana drška ergonomskog dizajna omogućava prijatan rad, bez zamaranja. Litijum-jonska baterija male mase i dimenzija olakšava dugotrajan i rad na nepristupačnim mestima; pored toga, ovaj model ima i indikator koji pokazuje koliko baterije je preostalo. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem (vreme punjenja baterije je 30 min) i rezervnom baterijom.

    Baterijski udarni odvijač BID 10-A

    5717502012
    19.990 sa PDVom
    Kompaktni baterijski udarni odvijač napona 10,8V sa maksimalnim momentom od 100 Nm namenjen je za nešto zahtevnija odvijanja i zavrtanja. Kvalitetno kućište od livenog aluminijuma obezbeđuje konstantan obrtni moment. Ovaj odvijač ima ugrađeno LED svetlo koje pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru. Mekana drška ergonomskog dizajna omogućava prijatan rad, bez zamaranja. Litijum-jonska baterija male mase i dimenzija olakšava dugotrajan i rad na nepristupačnim mestima; pored toga, ovaj model ima i indikator koji pokazuje koliko baterije je preostalo. Mašina se isporučuje u koferu sa brzim punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijska bušilica-odvijač BDD 14,4, 2x2Ah

    5717505012
    20.990 sa PDVom
    Snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 14,4V namenjena je za laka bušenja i zavrtanja. Zahvaljujući maloj masi od samo 1,25kg i dimenzijama, idealna je za rad na nepristupačnim mestima. Ova bušilica-odvijač ima mogućnost preciznog podešavanja obrtnog momenta u 18 različitih nivoa, kao i dvostepeni menjač brzine za dodatno podešavanje. Futer sa brzim sistemom omogućava korisniku brzu i laku promenu burgija ili nastavaka, a integrisana LED sijalica olakšava rad u mračnom prostoru. Dodatnu udobnost i mogućnost dugotrajnog rada daje ergonomičan rukohvat sa izraženim grip efektom. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijska bušilica-odvijač BHD 18 BL, 2x4Ah

    5717506012
    41.990 sa PDVom
    Veoma snažna i kompaktna bušilica-odvijač sa prihvatom za burgiju do 13mm. Ova bušilica ima ugrađen indukcioni (brushless) motor čije su osnovne prednosti smanjeni troškovi održavanja i duži radni vek. Mogućnost podešavanja momenta pritezanja na 16 različitih stepeni daje joj višestruku primenu na poslovima zavrtanja i bušenja. Pored toga, ugrađeno LED svetlo olakšava rad u mračnim prostorima, a ergonomičan dizajn i dvokomponentna ručka sa grip efektom prijatan i dugotrajan rad bez zamaranja. Kopča za pojas olakšava manipulaciju prilikom rada. Ova bušilica-odvijač dolazi u plastičnom koferu sa punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijske udarna bušilica BRH 18BL, 2x4Ah

    5717508012
    61.790 sa PDVom
    Baterijska udarna bušilica sa snagom udara od 2J, za lako bušenje i štemovanje u građevinarstvu. Poseduje indukcioni (brushless) motor koji omogućava znatno duži radni vek i smanjene troškove održavanja. Ova bušilica ima 3 različita režima rada - bušenje, bušenje sa čekićem i samo rad sa udarnim čekićem. Ugrađeno LED svetlo obezbeđuje lak rad u mračnim prostorima, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom daje udobnost i mogućnost dugotrajnog rada bez zamaranja. Ova bušilica se isporučuje u plastičnom koferu sa brzim punjačem, rezervnom baterijom i dodatnom ručkom.

    Baterijski udarni odvijač 1/2'' 1.000 Nm,BIW 18-BL,2x5Ah

    5717510012
    74.390 sa PDVom
    Izuzetno snažan baterijski udarni odvijač sa visokim obrtnim momentom od maksimalnih 1.000 Nm. Namenjen je za snažna i zahtevna učvršćenja i otpuštanja navoja do max M22. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zbog čega je radni vek ove mašine znatno duži, a troškovi održavanja niži. Ugrađena LED sijalica čini ovaj odvijač pogodnim za rad u mračnom prostoru, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom obezbeđuje udobnost u rukovanju i dugotrajan rad bez zamaranja. Ovaj odvijač dolazi u plastičnom koferu sa punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijska lemilica BSI 30W

    57026240
    6.990 sa PDVom
    Praktična baterijska lemilica snage 30W sa ugrađenom punjivom litijumskom baterijom. Savremena tehnologija lemljenja omogućava dostizanje temperature od 600°C u roku od 60 sekundi. Pored osnovnog nastavka, uz ovu lemilicu dolaze i dva dodatna - nastavak sa širokim vrhom i nastavak za grejanje. Jedno punjenje baterije obezbeđuje 40 minuta kontinuiranog rada.

    Baterijska ugaona brusilica 125mm, BAG 18 BL, 2x5Ah

    5717509012
    49.190 sa PDVom
    Baterijska brusilica koja omogućava veoma efikasan rad u uslovima gde ne postoji izvor električne struje. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zahvaljujući čemu su troškovi održavanja niži, a radni vek znatno duži. Ugrađeno LED svetlo olakšava rad u mračnom prostoru. Brusilica ima štitnik koji se jednostavno i brzo pomera u željeni položaj. Ergonomičan rukohvat sa efektom gripa omogućava prijatan rad tokom dužeg vremena. Brusilica dolazi u plastičnom koferu, sa punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijske mašine

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 6.990 Max: 107.590
    RSD6990 RSD107590