Baterijske mašine

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Baterijska bušilica-odvijač BDD 10,8 Power, 1,5Ah

    11.890 sa PDVom
    Kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 10,8V namenjena je za laka i srednja opterećenja pri bušenju i zavrtanju. Ova bušilica ima jedan položaj za bušenje i 18 stepeni podešavanja momenta pritezanja vijaka, zahvaljujući čemu ima višestruku primenu na poslovima zavrtanja vijaka i bušenja. Poseduje ugrađeno LED svetlo koje pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru. Mekana drška ergonomskog dizajna omogućava prijatan rad, bez zamaranja. Litijum-jonska baterija male mase i dimenzija olakšava dugotrajan i rad na nepristupačnim mestima; pored toga, ovaj model ima i indikator koji pokazuje koliko baterije je preostalo. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem (vreme punjenja baterije je 30 min) i rezervnom baterijom.

    Baterijski udarni odvijač BID 10-A

    5717502012
    19.990 sa PDVom
    Kompaktni baterijski udarni odvijač napona 10,8V sa maksimalnim momentom od 100 Nm namenjen je za nešto zahtevnija odvijanja i zavrtanja. Kvalitetno kućište od livenog aluminijuma obezbeđuje konstantan obrtni moment. Ovaj odvijač ima ugrađeno LED svetlo koje pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru. Mekana drška ergonomskog dizajna omogućava prijatan rad, bez zamaranja. Litijum-jonska baterija male mase i dimenzija olakšava dugotrajan i rad na nepristupačnim mestima; pored toga, ovaj model ima i indikator koji pokazuje koliko baterije je preostalo. Mašina se isporučuje u koferu sa brzim punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijska bušilica-odvijač BDD 14,4, 2x2Ah

    5717505012
    20.990 sa PDVom
    Snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 14,4V namenjena je za laka bušenja i zavrtanja. Zahvaljujući maloj masi od samo 1,25kg i dimenzijama, idealna je za rad na nepristupačnim mestima. Ova bušilica-odvijač ima mogućnost preciznog podešavanja obrtnog momenta u 18 različitih nivoa, kao i dvostepeni menjač brzine za dodatno podešavanje. Futer sa brzim sistemom omogućava korisniku brzu i laku promenu burgija ili nastavaka, a integrisana LED sijalica olakšava rad u mračnom prostoru. Dodatnu udobnost i mogućnost dugotrajnog rada daje ergonomičan rukohvat sa izraženim grip efektom. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijska bušilica-odvijač BHD 18 BL, 2x4Ah

    41.990 sa PDVom
    Veoma snažna i kompaktna bušilica-odvijač sa prihvatom za burgiju do 13mm. Ova bušilica ima ugrađen indukcioni (brushless) motor čije su osnovne prednosti smanjeni troškovi održavanja i duži radni vek. Mogućnost podešavanja momenta pritezanja na 16 različitih stepeni daje joj višestruku primenu na poslovima zavrtanja i bušenja. Pored toga, ugrađeno LED svetlo olakšava rad u mračnim prostorima, a ergonomičan dizajn i dvokomponentna ručka sa grip efektom prijatan i dugotrajan rad bez zamaranja. Kopča za pojas olakšava manipulaciju prilikom rada. Ova bušilica-odvijač dolazi u plastičnom koferu sa punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijske udarna bušilica BRH 18BL, 2x4Ah

    5717508012
    61.790 sa PDVom
    Baterijska udarna bušilica sa snagom udara od 2J, za lako bušenje i štemovanje u građevinarstvu. Poseduje indukcioni (brushless) motor koji omogućava znatno duži radni vek i smanjene troškove održavanja. Ova bušilica ima 3 različita režima rada - bušenje, bušenje sa čekićem i samo rad sa udarnim čekićem. Ugrađeno LED svetlo obezbeđuje lak rad u mračnim prostorima, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom daje udobnost i mogućnost dugotrajnog rada bez zamaranja. Ova bušilica se isporučuje u plastičnom koferu sa brzim punjačem, rezervnom baterijom i dodatnom ručkom.

    Baterijski udarni odvijač 1/2'' 1.000 Nm,BIW 18-BL,2x5Ah

    5717510012
    74.390 sa PDVom
    Izuzetno snažan baterijski udarni odvijač sa visokim obrtnim momentom od maksimalnih 1.000 Nm. Namenjen je za snažna i zahtevna učvršćenja i otpuštanja navoja do max M22. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zbog čega je radni vek ove mašine znatno duži, a troškovi održavanja niži. Ugrađena LED sijalica čini ovaj odvijač pogodnim za rad u mračnom prostoru, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom obezbeđuje udobnost u rukovanju i dugotrajan rad bez zamaranja. Ovaj odvijač dolazi u plastičnom koferu sa punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijska lemilica BSI 30W

    57026240
    6.990 sa PDVom
    Praktična baterijska lemilica snage 30W sa ugrađenom punjivom litijumskom baterijom. Savremena tehnologija lemljenja omogućava dostizanje temperature od 600°C u roku od 60 sekundi. Pored osnovnog nastavka, uz ovu lemilicu dolaze i dva dodatna - nastavak sa širokim vrhom i nastavak za grejanje. Jedno punjenje baterije obezbeđuje 40 minuta kontinuiranog rada.

    Baterijska ugaona brusilica 125mm, BAG 18 BL, 2x5Ah

    5717509012
    49.190 sa PDVom
    Baterijska brusilica koja omogućava veoma efikasan rad u uslovima gde ne postoji izvor električne struje. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zahvaljujući čemu su troškovi održavanja niži, a radni vek znatno duži. Ugrađeno LED svetlo olakšava rad u mračnom prostoru. Brusilica ima štitnik koji se jednostavno i brzo pomera u željeni položaj. Ergonomičan rukohvat sa efektom gripa omogućava prijatan rad tokom dužeg vremena. Brusilica dolazi u plastičnom koferu, sa punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijske mašine

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 6.990 Max: 107.590
    RSD6990 RSD107590