Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Baterijski trimer za travu/živu ogradu FZO3600E

    4.290 sa PDV
    FZO3600E je praktični baterijski trimer sa opcijom sečiva namenjenom sređivanja travnjaka uz ivice, kao i sečivom namenjenom uređivanju žive ograde do skraćivanja padajućeg ukrasnog rastinja, pa je potreban svakom domaćinstvu. Jačina baterije koju koristi je 3,6V i ima kapacitet 1.300mAh. Dužina sečiva je 100 mm, širina 70 mm, a rastojanje između zuba 8 mm. Zamena sečiva je brza i jednostavna. Vreme punjenja baterije je između 3 i 5 sati.
    Šifra proizvoda: FZO3600E
    Products specifications
    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Products specifications
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Crevo za vodu, armirano

    1.390 sa PDV

    Crevo za vodu Ekonomik

    990 sa PDV

    Električna potapajuća pumpa

    TP01252
    4.990 sa PDV

    Motorni trimer FT43P

    FT43P
    11.990 sa PDV
    Motorni trimer FT43P snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.

    Glava Motornog Trimera

    1.099 sa PDV