Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    Brend: FARM

    Benzinska motorna testera Oregon, 52cc

    16.990 sa PDVom
    Benzinska motorna testera Oregon sa 2-taktnim motorom je teška 7,9kg sto je čini idealnom za zanatlije. Omogućava instant start sa povlačenjem okidača, minimalnim održavanjem i vrlo niskim nivoom buke. Jedna je od retkih testera na tržištu koja dolazi sa ugrađenim sistemom za oštrenje pod nazivom PowerSharp.
    Šifra proizvoda: F2218P
    Products specifications
    NazivVrednost
    Snaga2,2kW
    Motor2-taktni, vazdušno-hlađeni
    Rezervoar Goriva0,55L
    Zapremina52cc
    Težina7,9kg
    Mešavina GorivaBezolovni benzin : 2T ulje, 40:1
    Korak Lanca i Utor0,325”x 0,058” OREGON
    Uljna PumpaAutomatska, podešavajuća
    Dužina Sečiva45 cm - 18” OREGON
    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Products specifications
    NazivVrednost
    Snaga2,2kW
    Motor2-taktni, vazdušno-hlađeni
    Rezervoar Goriva0,55L
    Zapremina52cc
    Težina7,9kg
    Mešavina GorivaBezolovni benzin : 2T ulje, 40:1
    Korak Lanca i Utor0,325”x 0,058” OREGON
    Uljna PumpaAutomatska, podešavajuća
    Dužina Sečiva45 cm - 18” OREGON