Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    RED LINE rezna ploča

    99 RSD sa PDVom
    • Standardne performanse u punim materijalima • Rezne ploče za manje zahtevne procese rezanja • Visoka otpornost na lom

    Optimum Lamelarni brusni disk

    205 RSD sa PDVom
    Za INOX

    HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE

    48,06 RSD sa PDVom
    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni koristi se za precizno bušenje čelika. Zahvaljujući svojoj kratkoj konstrukciji ova burgija obezbeđuje precizno bušenje, dok samocentrirajući vrh pruža izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem. HSS RED LINE spiralna burgija je geometrijski precizno izrađena i pruža osiguran kvalitet izbušenih rupa. Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama. Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

    Set spiralnih RED LINE burgija HSS (1,5-6,5mm), 13kom

    0624701
    1.260 RSD sa PDVom

    Garnitura ručnih HSS Optimum ureznica

    998 RSD sa PDVom

    Glodalo od tvrdog metala, cilindrično

    1.055 RSD sa PDVom

    HSS spiralna burgija za čelik, DIN340

    214 RSD sa PDVom
    Brušena, produžena spiralna burgija HSS sa standardnim cilindričnim jezgrom i uglom vrha od 118 stepeni koristi se za bušenje standardnog čelika, čeličnog liva ( legiranog i nelegiranog), sirovog liva, temper liva i fero liva. Ova burgija kaljena u pari može se primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama. Pre početka bušenja ovom burgijom neophodno je obeležavanje mesta bušenja tačkašem. Ukupna dužina burgije iznosi 95 mm, prečnik burgije je 2,5 mm, a dužina žleba za strugotinu je 62 mm.

    Obrada materijala / rezanje / bušenje / brušenje

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 0 RSD Max: 45.000 RSD
    RSD0 RSD45000