Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Crevo za gorivo, gumeni plašt tip2A

    295 sa PDVom

    Cena je za 1 metar.

    Gumeno crevo za gorivo sa platnenim ojačanjem u sredini. Materijal: NBR/CR Tiip 2A) prema DIN 73379-1 ISO 4639-2 EN ISO 1307
    Poništi izbor
    ArtikalSpoljnji prečnik mmUnutrašnji prečnik mmDužina m
    1895503230T73,215
    189550553011,55,515
    189550753013,57,515

    Tehnički podaci:

    Radni pritisak: max. 10 bara
    Max. Pritisak: max. 20 bar
    Radna temperatura: –35 °C do + 90 °C, kratkotrajno +110 °C

    Materijal: NBR/CR (tip 2A)

    Zadovoljava DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

    Primena:
    Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
    Pogodno kao povratno crevo za gorivo, oduška iz motora i kao vakuum crevo."

    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    ArtikalSpoljnji prečnik mmUnutrašnji prečnik mmDužina m
    1895503230T73,215
    189550553011,55,515
    189550753013,57,515

    Tehnički podaci:

    Radni pritisak: max. 10 bara
    Max. Pritisak: max. 20 bar
    Radna temperatura: –35 °C do + 90 °C, kratkotrajno +110 °C

    Materijal: NBR/CR (tip 2A)

    Zadovoljava DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

    Primena:
    Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
    Pogodno kao povratno crevo za gorivo, oduška iz motora i kao vakuum crevo."