Dodatna oprema

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Beli keramički izolacioni prsten

    0708002240
    230 RSD sa PDVom
    Beli keramički izolacioni prsten - kapa gorionika, predstavlja dodatak za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

    Manometar za argon(0-32LTR)-(ARGON/CO2)

    0984018031
    2.271 RSD sa PDVom
    Manometar za argon(-32LTR)-(ARGON/CO2) služi za merenje protoka litara u minuti. Ispunjava DIN EN 562 / ISO 253 standard.

    Rezervni valjak za MIG mašine

    1.411 RSD sa PDVom

    Držač elektrode 200A

    0984002300
    1.347 RSD sa PDVom

    Kabl za elektrodu

    5.470 RSD sa PDVom
    Kabl za elektrodu dužine 3 i 4 metra.

    Kabl za masu

    3.454,63 RSD sa PDVom

    Klešta za masu 300A

    0984001300
    440 RSD sa PDVom

    Gorionik za LIFT TIG

    0984001008
    9.201 RSD sa PDVom

    Gorionik za plazma sečenje 5m

    0708001600
    24.461 RSD sa PDVom