Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Električne kosilice

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    Električna kosilica F1200EI

    F1200EI
    10.990 sa PDV
    Električna kosilica sa indukcionim motorom snage 1200W, gurajuća. Ima mogućnost 3-stepenog podešavanja visine košenja: 25/40/55mm, te je to čini vrlo traženim modelom. Širina košenja je 32cm. Zapremina korpe 35l. Na rukohvatu ima integrisanu utičnicu.

    Električna kosilica sa četkicama

    F1000EL
    6.990 sa PDV
    Gurajući model električne kosilice jačine 1000W idealan je za manje površine i redovno održavanje. Postoji mogućnost podešavanja 3 nivoa visine: 25/40/55 mm, dok je širina košenja 32cm. Zapremina korpe je 35l. Na rukohvatu ima integrisanu utičnicu.

    Električna kosilicaF1600EI

    F1600EI
    16.690 sa PDV
    Ovaj model iz grupe električnih gurajućih kosilica ima najveću snagu 1600W i namenjena je površinama do 800m2. Za one koji teže savršenstvu ovaj model je pravi izbor jer nudi opciju podešavanja visine košenja u 5 različitih varijanti (20-65 mm). Takođe i širina košenja je veća nego kod ostalih električnih kosilica i iznosi 38 cm. Zapremina korpe za travu je 50l. Kao i svi naši modeli ima integrisanu utičnicu na rukohvatu. Motor je indukcioni.

    Električne kosilice

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 6.990 Max: 16.690
    RSD6990 RSD16690