Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Električne mašine

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Električna ugaona brusilica, 850W

    5717004010
    8.090 sa PDVom
    Model: EAG 115 Ručna ugaona brusilica snage 850 W za sečenje i brušenje materijala. Brusilica ima prekidač sa dva preklopa za dodatnu sigurnost prilikom korišćenja. Mašina ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja ''zavarivanja'' ležaja u kućište prilikom zagevanja. U glavi brusilice je ugrađen igličasti ležaj koji podnosi veća opterećenja.

    Električna ugaona brusilica , 760W

    5717016010
    6.890 sa PDVom
    Model: EAG 7-115 Ugaona brusilica snage 760 W, odličnog odnosa mase i snage, za sečenje i laka brušenja. Dugme za zaključavanje radnog vretena omogućava laku promenu rezne ili brusne ploče. Rotor brusilice ima zaštitu od opiljaka, što produžava radni vek mašine. Bezbednost korisnika je povećanja zahvaljujući funkciji zaštite of restarta - nakon naglog prestanka napajanja električnom energijom brusilica se ne pokreće odjednom, već je potrebno da korisnik vrati prekidač na isključeno i ponovo je uključi.

    Električna ugaona brusilica, 2000W, EAG 20-230

    5717008010
    14.390 sa PDVom
    Snažna ugaona brusilica sa antivibracionom drškom za komforan rad bez dodatnog zamaranja. Mašina ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja ''zavarivanja'' ležaja u kućište prilikom zagevanja.

    Električna vibraciona bušilica EDI 13-K

    5717001011
    7.490 sa PDVom
    Snažna, kompaktna i lagana vibraciona bušilica snage 650 W, karakteristična je po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Poseduje ugrađen ROHM metalni brzi futer. Ova mašina ima 2 režima rada - bušenje i udarno bušenje. Električni prekidač sa potenciometrom omogućava podešavanje konstantnog broja obrtaja bušilice. Ergonomski dizajn sa gumiranom drškom obezbeđuje prijatno rukovanje, bez zamaranja, dok dodarna gumirana obrtna drška sa distancerom za jednaku dubinu bušenja omogućava siguran rad i kod povećanih otpora bušenju.

    Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 24-MLS

    16.590 sa PDVom
    Elektro pneumatski čekić-bušilica male mase i velike snage udara od 2,8 J namenjena je za za bušenja, udarna bušenja i lako štemovanje u građevinarstvu. Mašina ima 3 režima rada - bušenje bez udara, udarno bušenje i štemovanje, kao i mogućnost primene smera obrtaja. Mašina ima SDS-PLUS prihvat alata.

    Elektro pneumatski čekić - bušilica EHD 40 Combi

    5717003011
    62.390 sa PDVom
    Elektro-pneumatski čekić-bušilica sa AVT/TMD sistemom prigušenja - dvostrukim sistemom za ublažavanje vibracija i buke. Mašina ima SDS-max prihvat. Elektronska kontrola brzine minimizuje gubitak brzine tokom rada. 'Meki' start i funkcija zaštite od restarta omogućavaju povećanu sigurnost u radu.

    Električna aksijalna brusilica, 710W

    07025200
    31.090 sa PDVom
    Model: GS 700-E Ova lagana i kompaktna, a istovremeno snažna električna aksijalna brusilica je idealna za poslove brušenja i glodanja. Mašina ima sigurnosno isključivanje - kada je zaključana, dovod struje se automatski prekida. Takođe ima i zaštitu od restarta, odnosno nenamernog ponovnog uključivanja. Termička zaštita od preopterećenja štiti motor i omogućava dug radni vek. Dodatno je pojačana otpornost na prašinu zahvaljujući obloženim kalemovima i zaštitnoj mreži preko namotaja.

    Električna aksijalna brusilica, 710W

    07025210
    37.190 sa PDVom
    Model: GSL 700-E Ova lagana i kompaktna, a istovremeno snažna električna aksijalna brusilica je idealna za poslove brušenja i glodanja. Zahvaljujući produženom vratu pogodna je za rad na nepristupačnim mestima. Jednostavnim pritiskom na dugme za blokiranje omogućava se izmena alata bez upotrebe drugog ključa. Zaštitni gumeni poklopac i dodatna drška omogućavaju udoban i bezbedan rad. Takođe ima i zaštitu od restarta, odnosno nenamernog ponovnog uključivanja. Termička zaštita od preopterećenja štiti motor i omogućava dug radni vek. Pored toga, ova brusilica je otpornija na metalnu prašinu zahvaljujući obloženim kalemovima i zaštitnoj mreži preko namotaja.

    Električna ugaona brusilica 1100W

    5717005010
    12.390 sa PDVom
    Model: EAG 11-115-C Snažna ugaona brusilica sa elektronskim kontrolerom za teža sečenja i brušenja. Brusilica ima prekidač sa dva preklopa za dodatnu sigurnost prilikom korišćenja. Mašina ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja ''zavarivanja'' ležaja u kućište prilikom zagevanja. U glavi brusilice je ugrađen igličasti ležaj koji podnosi veća opterećenja.