Moj nalog
Registracija
Prijavite se
Lista želja
(0)
Zatvori
Bašta
Kosilice
Motorne kosilice
Električne kosilice
Trimeri
Motorni trimeri
Električni trimeri
Potrošno - trimeri
Testere
Motorne testere
Električne testere
Prskalice
Motorne i akumulatorske prskalice
Ručne prskalice
Pumpe za vodu
Motorne pumpe
Električne pumpe
Creva, konektori i prskalice
Creva i motalice
Baštenski alat
Baštenske makaze
OSTALO
Kultivatori
Bušači zemlje
Duvači lišća
Kuća
Kućni aparati
Mreže i cerade
Cerade
Mreže za komarce
Radionica
Kompresori
Generatori
Perači pod pritiskom
Početna
Novi proizvodi
Sajt - FARM
Kompanija
Meni
Bašta
Nazad
Kosilice
Nazad
Motorne kosilice
Električne kosilice
Trimeri
Nazad
Motorni trimeri
Električni trimeri
Potrošno - trimeri
Testere
Nazad
Motorne testere
Električne testere
Prskalice
Nazad
Motorne i akumulatorske prskalice
Ručne prskalice
Pumpe za vodu
Nazad
Motorne pumpe
Električne pumpe
Creva, konektori i prskalice
Nazad
Creva i motalice
Baštenski alat
Nazad
Baštenske makaze
OSTALO
Nazad
Kultivatori
Bušači zemlje
Duvači lišća
Kuća
Nazad
Kućni aparati
Mreže i cerade
Nazad
Cerade
Mreže za komarce
Radionica
Nazad
Kompresori
Generatori
Perači pod pritiskom
Početna
Novi proizvodi
Sajt - FARM
Kompanija
(0)
kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
Meni
Korpa
Filteri
Lični meni
Preferences
Pretraga
Home
/
Kuća i Bašta
/
Bašta
/
OSTALO
/
Duvači lišća
/
Električni duvač lišća
Prethodni
Motorni duvač lišća FMD36
Sledeći
Motorni duvač lišća FMD36
Električni duvač lišća
Be the first to review this product
5.490 sa PDV
Šifra proizvoda:
F2800E
Dostupnost:
Na stanju
Ne postoji proizvod
Qty:
Specifikacije
Recenzije
Kontakt
Products specifications
Snaga
2800W
Kolektor
35L
Max Brzina Izduvavanja
270km/h
Max Zapremina Izduvavanja
13,2m/min
Napon
230V-50Hz
Napišite svoju recenziju
Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
Naslov recenzije:
*
Tekst recenzije:
*
Ocena:
Loš
Odličan
Vaše ime
*
Vaš email
*
Upit
*
Products specifications
Snaga
2800W
Kolektor
35L
Max Brzina Izduvavanja
270km/h
Max Zapremina Izduvavanja
13,2m/min
Napon
230V-50Hz
Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju
Crevo za vodu, armirano
1.390 sa PDV
Dodaj u korpu
Crevo za vodu Ekonomik
990 sa PDV
Dodaj u korpu
Električna potapajuća pumpa
TP01252
4.990 sa PDV
Dodaj u korpu
Motorni trimer FT43P
FT43P
11.990 sa PDV
Dodaj u korpu
Glava Motornog Trimera
1.099 sa PDV
Dodaj u korpu
Nije moguce nastaviti zbog sledećih upozorenja: