Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Električni trimer za živu ogradu FZO550E

    6.390 sa PDV
    Električni trimer za živu ogradu FZO550E je namenjen svim ljubiteljima lepo uređenih vrtova i dvorišta. Uz pomoć ovog alata možete od svoje žive ograde napraviti najrazličitije oblike i figure. Snaga ovog trimera je 550W, a maksimalna debljina koju seče 14mm. Dužina mača je 45cm, dok je dužina oštrice zupčanika 22mm.
    Šifra proizvoda: FZO550E
    Products specifications
    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Products specifications
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Crevo za vodu, armirano

    1.390 sa PDV

    Crevo za vodu Ekonomik

    990 sa PDV

    Električna potapajuća pumpa

    TP01252
    4.990 sa PDV

    Motorni trimer FT43P

    FT43P
    11.990 sa PDV
    Motorni trimer FT43P snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.

    Glava Motornog Trimera

    1.099 sa PDV