Jezik/Language
    Pretraga

    Hemijski ankeri

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Masa za ankerisanje WIT PM-200 Basic

    5918242300
    1.295 RSD sa PDVom
    Dvokomponentna masa za ankerisanje na bazi poliestera, bez stirena. Namenjena za montažu u neispucalom betonu (zona pritiska), punoj cigli, šupljoj cigli (uz plastičnu patronu) kao i u gas-betonu. Poseduje ETA odobrenje opcija 7. Montaža standardnim pištoljem za kartiše 310ml.

    Nosač četke za mašinsko čišćenje kod ankerisanja SDS

    0905499102
    1.915 RSD sa PDVom

    Ručka za četku za čišćenje rupe za anker

    0905499103
    1.964 RSD sa PDVom

    Anker za injekcioni sistem W-VIZ/S

    847 RSD sa PDVom

    Patrona za hemijsko ankerisanje - sistem W-VD

    365 RSD sa PDVom
    Staklena patrona za hemijsko ankerisanje u neispucalom betonu (zona pritiska). Namenjena za pretežno statička i kvazi-statička opterećenja. Montaža u suvom ili vlažnom betonu, klase između C20/25 i C50/60. ETA odobrenje opcija 8.

    WIT VM-250, masa za ankerisanje

    1.431 RSD sa PDVom
    Dvokomponentna masa za ankerisanje, na bazi vinilestera (bez stirena). Namenjena za montažu u ispucalom i neispucalom betonu (zona zatezanja i zona pritiska), punoj i šupljoj cigli, gas-betonu. Poseduje ETA odobrenja za montažu u zoni pritiska i zatezanja (opcija 1), za REBAR montažu. Seizmička kategorija C1. Montaža standardnim pištoljem za kartuše 310 za varijantu 300ml ili pištoljem art. br. 1891302171 ili multifunkcionalnim pištoljem art.0891003105 za varijantu od 420ml.

    Četka za čišćenje rupa u punoj podlozi

    2.019 RSD sa PDVom

    Statički mešač

    0903488101
    220 RSD sa PDVom

    Navojna šipka za hemijsko ankerisanje W-VD-A

    269 RSD sa PDVom
    Navojna prohromska šipka za hemijsko ankerisanje neispucalog betona.

    Hemijski ankeri

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 49 RSD Max: 15.120 RSD
    RSD49 RSD15120
    banner