Klešta za pop i blind nitne

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Klešta za pop-nitne, ZEBRA

    8.195 RSD sa PDVom

    Klešta za pop nitne, dvoručna

    0949600
    25.659 RSD sa PDVom

    Klešta za blind nitne, ZEBRA

    0917101
    7.068 RSD sa PDVom

    Klešta za nitne sa navojem, dvoručna M5-10

    0948800
    48.410 RSD sa PDVom

    Klješta za pop nitne

    094915
    5.981 RSD sa PDVom
    Za nitovanje pop-nitni od aluminijumske legure, bakra, čelika i plemenitog čelika prečnika 2,4 mm, 3 mm i 4 mm i pop-nitni od aluminijumske legure prečnika 5 mm.

    Dvoručna klješta za blind nitne HES 512D/M5-M12

    0948870
    61.080 RSD sa PDVom

    Dvoručna klešta za pop nitne HNG 30 , 530 mm

    5949900
    7.190 RSD sa PDVom
    Dvoručna klešta za pop nitne sa magacinom za trnove. Dužina alata 530mm, ergonomski rukohvati. Dimenzija pop nitni u rasponu 3,2 - 6,4 mm.

    Klešta za pop i blind nitne

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 5.981 RSD Max: 61.080 RSD
    RSD5981 RSD61080