Kosilice

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Akumulatorska kosilica FLMA36V

    23.990 sa PDVom 31.990 sa PDVom
    Akumulatorska eco friendly kosilica koja svojim performansama može da odgovori na sve izazove sa kojima se susrećete prilikom održavanja vaših zelenih površina. Baterija od 36V, i 4Ah obezbeđuje odličnu snagu košenja, dok polusatno trajanje baterije, kao i njeno brzo punjenje (40 min) povećava efikasnost. Ima 5-stepeno visinsko podešavanje košenja (20-70mm), dok je širina košenja 46cm. Posuda za travu je zapremine 50l, Veliki točkovi dimenzija 150/200 mm obezbeđuju lako kretanje po svakom terenu.

    Električna kosilica F1200EI

    F1200EI
    10.990 sa PDVom 11.390 sa PDVom
    Električna kosilica sa indukcionim motorom snage 1200W, gurajuća. Ima mogućnost 3-stepenog podešavanja visine košenja: 25/40/55mm, te je to čini vrlo traženim modelom. Širina košenja je 32cm. Zapremina korpe 35l. Na rukohvatu ima integrisanu utičnicu.

    Električna kosilicaF1600EI

    F1600EI
    16.990 sa PDVom 17.590 sa PDVom
    Ovaj model iz grupe električnih gurajućih kosilica ima najveću snagu 1600W i namenjena je površinama do 800m2. Za one koji teže savršenstvu ovaj model je pravi izbor jer nudi opciju podešavanja visine košenja u 5 različitih varijanti (20-65 mm). Takođe i širina košenja je veća nego kod ostalih električnih kosilica i iznosi 38 cm. Zapremina korpe za travu je 50l. Kao i svi naši modeli ima integrisanu utičnicu na rukohvatu. Motor je indukcioni.

    Motorna kosilica FLM4608BS

    FLM4608BS
    32.990 sa PDVom 35.490 sa PDVom
    Uz ovu gurajuću motornu kosilicu put do savršenog travnjaka nikad nije bio lakši i brži. Ovaj model preporučen je za površine do 1100m2, nudeći 6-stepeno centralno visinsko podešavanje košenja od 2,5 do 7,5cm, što vam daje mogućnost da prilagodite izgled travnjaka ličnom ukusu. Korpa za travu zapremine 65l vas oslobađa kasnijeg grabuljanja, pored opcije sakupljanja trave u korpu ima i opciju izbacivanja trave sa strane. Širina košenja je 46cm. Pouzdan B&S motor, zapremine 125cc. Metalno kućište dimenzije (18”) poseduje konektor za samoispiranje. Prečnik prednjih točkova je 7", zadnjih 8".

    Motorna kosilica FLM460K

    FLM460K
    29.390 sa PDVom
    Gurajuća motorna kosilica koja se preporučuje za terene veličine do 1100m2, ima širinu košenja 46cm i opciju 6-stepenog centralnog podešavanja visine košenja od 2,5 do 7,5cm što je čini idealnim izborom za svako dvorište. Velika snaga četvorotaktnog motora, zapremine 139cc obezbeđuje pouzdano košenje. Pokošenu travu skuplja u korpu zapremine 65L. Ovaj model ima metalno kućište sa fabrički ugrađenim konektorom za samoispiranje. Prednji točkovi kod ovog modela su prečnika 7", a zadnji 8"

    Motorna kosilica FLM51010BS

    FLM51010BS
    34.490 sa PDVom
    Gurajuća kosilica koja je veoma jednostavna za upotrebu, što vam omogućava da vaš dom ima savršen travnjak tokom cele sezone. Pouzdana je i preporučena za površinu košenja do 1100m2, mogućnost podešavanja 3 nivoa visine košenja. Širina košenja kod ovog modela je 51cm. Ima četvorotaktni motor marke B&S, zapremine 125cc. Kućište je metalno, dimenzije 20”. Točkovi, prednji veličine 7" i zadnji veličine 10" sa lezajevima značajno olakšavaju upravljanje kosilicom. Pokošenu travu izbacuje sa strane ali ova kosilica ima mogucnost i mačiranja trave

    Motorna kosilica FLM510BS

    FLM510BS
    27.690 sa PDVom
    Motorna kosilica za travu FLM510BS je kompaktna gurajuća kosilica, sa širokim nožem od 51 cm i idealna je za uređivanje većih dvorišta i travnjaka površine do 1100 m2. Poseduje 3-stepeno visinsko podešavanje. Prilikom košenja trava se izbacuje sa strane. Ono što ovu kosilicu čini odličnim izborom jeste vrhunski B&S motor 450E serije Kosilica ima mogućnost malčiranja traje čime se odvaja od mnogih drugih na tržištu. SOFT rukohvat omogućava kvalitetniji rad uz minimalne vibracije.

    Motorna kosilica FLM511BS

    FLM511BS
    46.990 sa PDVom 51.890 sa PDVom
    FLM511BS je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 65l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane. Brzini rada doprinosi i činjenica da ova mašina ima širinu košenja od 51cm. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 2,5cm do 7,5cm. Idealna je za površine do 1500m2. Četvorotaktni Briggs&Stratton, zapremine 150cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 20” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.

    Motorna kosilica FLM511ES

    FLM511ES
    39.990 sa PDVom 55.690 sa PDVom
    Zahvaljujući svojim sjajnim performansama, ova samohodna motorna kosilica sa elektro-startom vam omogućava da uređivanje dvorišta bude uživanje. Širina košenja je 50,8cm dok 6-stepeno visinsko podešavanje omogućava raspon košenja od 2,5 do 7,5cm, garantujući da će svi delovi vašeg vrta biti uredni. Korpa za travu je 65l, sa opcijama pražnjenja sa strane ili pozadi u korpu. Ovaj model ima integrisan konektor na kućištu za samoispiranje. Od dodatnih funkcija, može se pohvaliti opcijom malčiranja. Četvorotaktni motor ima zapreminu 173cc. Idealna je za površine do 1500m2.

    Kosilice

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 79 Max: 46.990
    RSD79 RSD46990