Laserska merna tehnika

    banner
    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj
    Display per page

    Rotacioni laser RL5-14

    5709300305
    111.290 RSD sa PDVom
    "Specijalno dizajniran i koncipiran za upotrebu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru. Mogućnost nivelisanja tokom korišćenja u horizontalnom i vertikalnom položaju. Kućište ojačano fiberglas kompozitima čini RL5-14 idealnim uređajem za upotrebu u zahtevnim uslovima gradilišta. Automatsko nivelisanje u roku od nekoliko sekundi, uz opciju upotrebe daljinskog kontrolera."

    Laserski merač daljine, WDM3-19

    5709300523
    21.590 RSD sa PDVom
    Veoma lagan i precizan laserski merač daljine. Odlična čitljivost ekrana, Bluetooth opcija prebacivanja rezultata merenja, ergonomičan i udoban za korišćenje uz zaštitu od udara u slučaju pada.

    Linijski laser CLL 18

    5709300021
    43.290 RSD sa PDVom
    Samonivelišući krstasto-linijski laser sa crvenim linijama, za upotrebu u spoljašnjem i unutrašnjem okruženju. Odlična vidljivost zraka je omogućena velikim izlaznim otvorima i tankim i jasno vidljivim linijama. Jednostavna aktivacija i kontrola preko jednog dugmenta na uredjaju. Fleksibilnost u korišćenju i mogućnost upotrebe zidnog nosača. Prekoračenje dometa nivelisanja nije moguće, uz upozorenje treptanjem laserskih linija.

    Laserski merač daljine LP 19

    5709300590
    7.490 RSD sa PDVom
    Lagan i precizan laserski merač daljine, namenjen prevashodno za unutrašnju upotrebu.

    Detektor metala i kablova u zidu MD12

    5709300800
    26.190 RSD sa PDVom
    Digitalni detektor metala, kablova i drvenih materijala. Automatska kalibracija, odlična vidljivost LED ekrana. Identifikacija predmeta i prikaz u trobojnom prstenu.

    Stativ za laser, teleskopski

    0714649303
    37.068 RSD sa PDVom
    Teleskopski stativ za rotacioni laser, L 269cm

    Laserska merna tehnika

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 7.490 RSD Max: 111.290 RSD
    RSD7490 RSD111290