Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    Brend: Wurth

    Lepak za vetrobranska stakla CLASIC PLUS

    690 sa PDVom
    Jednokomponentni poliuretanski lepak za vetrobranska stakla. Vreme odlaska iz servisa za vozila sa Airbag-om 2h. Primena na svim putnićkim vozilima, sa ili bez vazdušnih jastuka, kod vozila sa integrisanim antenama. Sprečava kontaktnu koroziju kod vozila sa aluminijumskom karoserijom.
    Poništi izbor

    Vreme odlaska iz servisa

    Za vozila sa Airbag-om 2h
    Za vozila bez Airbag-a 1h

    Način primene:
    Skinuti staro/oštećeno vetrobransko staklo prema uputstvu proizvođača. Ukloniti stari lepak sa
    karoserije. Dobro očistiti sve površine pre nanošenja lepka. Koristiti proizvod isključivo sa odgovarajućim
    Wurth artiklima neophodnih za pravilnu primenu. Obavezna je primena prajmera.
    Poštovati uputstva proizvođača vozila prilikom rada.

    Products specifications
    NazivVrednost
    Gustina g/cm³1,34 ± 0,04
    Brzina sušenja (DIN 50014)3 mm / 24h
    Tvrdoća prema Shore (DIN 53505)ca. 68
    Zatezna čvrstoća (DIN 53504)≥ 9,0
    G modul ( DIN 54451)≥ 2.0 Mpa
    Istezanje do prekida (DIN 53504)≥ 300%
    Specifični električni otpor (ASTM D 257-99 / DIN IEC 60093)1 x 10⁹ Ω cm
    Otvoreno vreme upotrebe15 min
    Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C+5 do +40
    Vreme odlaska iz servisa za vozila bez Airbag-a Crash-Norm: FMVSS 208 / 2121h
    Vreme odlaska iz servisa za vozila sa Airbag-om Crash-Norm: FMVSS 208 / 2122h
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Vreme odlaska iz servisa

    Za vozila sa Airbag-om 2h
    Za vozila bez Airbag-a 1h

    Način primene:
    Skinuti staro/oštećeno vetrobransko staklo prema uputstvu proizvođača. Ukloniti stari lepak sa
    karoserije. Dobro očistiti sve površine pre nanošenja lepka. Koristiti proizvod isključivo sa odgovarajućim
    Wurth artiklima neophodnih za pravilnu primenu. Obavezna je primena prajmera.
    Poštovati uputstva proizvođača vozila prilikom rada.

    Products specifications
    NazivVrednost
    Gustina g/cm³1,34 ± 0,04
    Brzina sušenja (DIN 50014)3 mm / 24h
    Tvrdoća prema Shore (DIN 53505)ca. 68
    Zatezna čvrstoća (DIN 53504)≥ 9,0
    G modul ( DIN 54451)≥ 2.0 Mpa
    Istezanje do prekida (DIN 53504)≥ 300%
    Specifični električni otpor (ASTM D 257-99 / DIN IEC 60093)1 x 10⁹ Ω cm
    Otvoreno vreme upotrebe15 min
    Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C+5 do +40
    Vreme odlaska iz servisa za vozila bez Airbag-a Crash-Norm: FMVSS 208 / 2121h
    Vreme odlaska iz servisa za vozila sa Airbag-om Crash-Norm: FMVSS 208 / 2122h