Brend: Wurth

    Lepak za vetrobranska stakla ULTIMATE

    910 sa PDVom
    Jednokomponentni brzostežući poliuretanski lepak za vetrobranska stakla. Vreme odlaska iz servisa za vozila sa Airbag-om 1h. Primena na svim putnićkim vozilima, sa ili bez vazdušnih jastuka, kod vozila sa integrisanim antenama. Sprečava kontaktnu koroziju kod vozila sa aluminijumskom karoserijom.
    Poništi izbor
    Vreme odlaska iz servisa
    Za vozila sa Airbag-om 1h
    Za vozila bez Airbag-a 30min
    Products specifications
    NazivVrednost
    Gustina g/cm³1,36 ± 0,02
    Brzina sušenja (DIN 50014)3 mm / 24h
    Tvrdoća prema Shore (DIN 53505)60
    Zatezna čvrstoća (DIN 53504)≥ 9,0
    G modul ( DIN 54451)≥ 2.0 Mpa
    Istezanje do prekida (DIN 53504)≥ 300%
    Specifični električni otpor (ASTM D 257-99 / DIN IEC 60093)1 x 10⁹ Ω cm
    Otvoreno vreme upotrebe15 min
    Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C+5 do +40
    Vreme odlaska iz servisa za vozila bez Airbag-a Crash-Norm: FMVSS 208 / 21230min
    Vreme odlaska iz servisa za vozila sa Airbag-om Crash-Norm: FMVSS 208 / 2121h
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Vreme odlaska iz servisa
    Za vozila sa Airbag-om 1h
    Za vozila bez Airbag-a 30min
    Products specifications
    NazivVrednost
    Gustina g/cm³1,36 ± 0,02
    Brzina sušenja (DIN 50014)3 mm / 24h
    Tvrdoća prema Shore (DIN 53505)60
    Zatezna čvrstoća (DIN 53504)≥ 9,0
    G modul ( DIN 54451)≥ 2.0 Mpa
    Istezanje do prekida (DIN 53504)≥ 300%
    Specifični električni otpor (ASTM D 257-99 / DIN IEC 60093)1 x 10⁹ Ω cm
    Otvoreno vreme upotrebe15 min
    Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C+5 do +40
    Vreme odlaska iz servisa za vozila bez Airbag-a Crash-Norm: FMVSS 208 / 21230min
    Vreme odlaska iz servisa za vozila sa Airbag-om Crash-Norm: FMVSS 208 / 2121h