Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Lepkovi

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Epoxy stick za metal, 120g

    0893449011
    1.534 RSD sa PDVom
    EPOXI STICK predstavlja masu za brzu i jednostavnu reparaciju površinskih oštećenja. Ovo sredstvo se jednostavno primenjuje, pruža visoku čvrstoću i ima široko područje upotrebe. EPOXI STICK je otporan na temperature do 300 stepeni i namenjen je za popravke sistema izduvnih gasova. Takođe se može primenjivati na čeliku, pocinkovanim limovima, bakru, mesingu, olovu, hromu. Pre upotrebe, površinu na kojoj se ovo sredstvo primenjuje treba dobro očistiti, osušiti i odmastiti da bi se stvorilo bolje prijanjanje. EPOXI STICK je srebrne boje i može se premazivati bojama i lakovima, a ima i mogućnost dalje obrade nakon stvrdnjavanja.

    Hidraulikdiht, 50g

    0893545050
    3.990 RSD sa PDVom
    HIDRAULIKDIHT je zaptivna masa za hidraulične instalacije. Ova anaerobna masa se koristi kod pneumatskih i hidrauličnih navojnih spojeva pod velikim opterećenjem. Takođe može se koristiti i na blago zauljenim površinama, a pruža i odličnu otpornost na sve hidraulične tečnosti i goriva i daje visoku sigurnost zaptivenih spojeva.

    Klebfix flex, brzi lepak, 20g

    0893092
    3.314 RSD sa PDVom
    ELASTOFIX predstavlja fleksibilno viskozni, crni cijano-akrilat sa odličnom termičkom otpornošću. Koristi se za lepljenje metalnih, plastičnih i gumenih delova međusobno ili jednih sa drugima. Otporan je na vlagu, udarce i smicanje.

    Klebfix super lepak

    3.310 RSD sa PDVom
    KLEBFIX super lepak sa patentiranim specijalnim zatvaračem, spaja u kratkom vremenskom periodu.Koristi se za lepljenje metalnih, plastičnih i gumenih delova međusobno ili jedni sa drugima.

    Motordiht, 100g

    0893260100
    5.189 RSD sa PDVom
    Motordiht je zaptivno sredstvo koje zamenjuje sve krute zaptivače na spojevima, izuzev na spoju glave motora. Ovo sredstvo uspešno zaptiva do temperature od 280 stepeni i otporno je na pritisak do 700 bar-a zbog čega se može upotrebiti za zaptivanje cevnih vodovoda kao i sudova pod pritiskom. Motordiht ima dobru prijanjajuću moć jer se lepi za sredstvo koje se zaptiva. Sigurno i dugotrajno zaptiva površine od stakla, keramike i metala, a otporan je na motorna, menjačka i hidroulična ulja, dizel gorivo, lož ulje, rashladne tečnosti, baze, kiseline, alkohole kao i mnoge druge materije i gasove..

    Plastofix, 20g

    0893091
    5.594 RSD sa PDVom
    PLASTOFIX super lepak koristi se za lepljenje teško lepljivih veštačkih materijala kao što su : PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, punjenih elastomera i punjene gume.

    Prajmer za plasrofix, 50ml

    08930915
    6.323 RSD sa PDVom
    Prajmer za PLASTOFIX super lepak predstavlja posrednika prijanjanja za pripremu PE, PP, PTFE silikonske gume. Ovaj prajmer ima kratko vreme delovanja.

    Specijalni brzi lepak za gumene profile

    189309631
    902 RSD sa PDVom
    Bezbojni cijanoakrilatni brzi lepak se koristi za lepljenje gumenih profila u proizvodnji PVC i ALU stolarije. Ovaj lepak sigurno i dugotrajno lepi delove od gume, metala, plastike jedne sa drugima i međusobno. Zahvaljujući aplikatoru, lepak se može precizno naneti i na teško dostupnim mestima. Pogodan je za brze popravke, a zalepljeni delovi se mogu odmah koristiti. Ovaj cijanoakrilatni lepak ne popunjava zazore.

    Lepak metal staklo

    089340
    1.370 RSD sa PDVom
    Specijalni super brzi tečni lepak za metal-staklo se koristi za lepljenje stakla za staklo ili metala za staklo. Ovaj lepak je otporan na hemikalije, vodu i udarce, pruža dugotrajan elastičan spoj. Površine na koje se nanosi moraju biti ravne, suve i čiste. Ovaj lepak nema mogućnost popunjavanja zazora i ne koristi se za upotrebu na FORD-ovim vozilima.