Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Motorna kosilica FLM461K

    32.990 sa PDV
    FLM461K je kompaktna kosilica i pravi izbor za sve one koji imaju dvorište. Samohodni pogonski mehanizam čini rad sa njom jednostavan i lagan. Preporučena površina je 1100m2, mogućnost 6-stepenog podešavanja visine košenja od 2,5 do 7,5cm je čini jednom od naših najtraženijih proizvoda. Ima širinu rezanja 46cm dok pokošenu travu skladišti u korpi zapremine 65l. Ima četvorotaktni motor, zapremine 139cc sa metalnim kućištem na kome je ugrađen konektor za samoispiranje.
    Šifra proizvoda: FLM461K
    Products specifications
    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Products specifications
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Crevo za vodu, armirano

    1.390 sa PDV

    Crevo za vodu Ekonomik

    990 sa PDV

    Električna potapajuća pumpa

    TP01252
    4.990 sa PDV

    Motorni trimer FT43P

    FT43P
    11.990 sa PDV
    Motorni trimer FT43P snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.

    Glava Motornog Trimera

    1.099 sa PDV