Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Motorna kosilica FLM51010BS

    33.590 sa PDV
    Gurajuća kosilica koja je veoma jednostavna za upotrebu, što vam omogućava da vaš dom ima savršen travnjak tokom cele sezone. Pouzdana je i preporučena za površinu košenja do 1100m2, mogućnost podešavanja 3 nivoa visine košenja. Širina košenja kod ovog modela je 51cm. Ima četvorotaktni motor marke B&S, zapremine 125cc. Kućište je metalno, dimenzije 20”. Točkovi, prednji veličine 7" i zadnji veličine 10" sa lezajevima značajno olakšavaju upravljanje kosilicom. Pokošenu travu izbacuje sa strane ali ova kosilica ima mogucnost i mačiranja trave
    Šifra proizvoda: FLM51010BS
    Products specifications
    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Products specifications
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Crevo za vodu, armirano

    1.390 sa PDV

    Crevo za vodu Ekonomik

    990 sa PDV

    Električna potapajuća pumpa

    TP01252
    4.990 sa PDV

    Motorni trimer FT43P

    FT43P
    11.990 sa PDV
    Motorni trimer FT43P snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.

    Glava Motornog Trimera

    1.099 sa PDV