Motorne kosilice

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Motorna Kosilica, 99 cc, 16'', gurajuća

    F41099K
    21.190 RSD sa PDVom

    Motorna kosilica, gurajuća, 20'', OHV motor,139 cc

    19.990 RSD sa PDVom 22.190 RSD sa PDVom

    Motorna kosilica FLM510BS

    FLM510BS
    27.690 RSD sa PDVom
    Motorna kosilica za travu FLM510BS je kompaktna gurajuća kosilica, sa širokim nožem od 51 cm i idealna je za uređivanje većih dvorišta i travnjaka površine do 1100 m2. Poseduje 3-stepeno visinsko podešavanje. Prilikom košenja trava se izbacuje sa strane. Ono što ovu kosilicu čini odličnim izborom jeste vrhunski B&S motor 450E serije Kosilica ima mogućnost malčiranja traje čime se odvaja od mnogih drugih na tržištu. SOFT rukohvat omogućava kvalitetniji rad uz minimalne vibracije.

    Motorna kosilica FLM460K

    FLM460K
    29.390 RSD sa PDVom
    Gurajuća motorna kosilica koja se preporučuje za terene veličine do 1100m2, ima širinu košenja 46cm i opciju 6-stepenog centralnog podešavanja visine košenja od 2,5 do 7,5cm što je čini idealnim izborom za svako dvorište. Velika snaga četvorotaktnog motora, zapremine 139cc obezbeđuje pouzdano košenje. Pokošenu travu skuplja u korpu zapremine 65L. Ovaj model ima metalno kućište sa fabrički ugrađenim konektorom za samoispiranje. Prednji točkovi kod ovog modela su prečnika 7", a zadnji 8"

    Akumulatorska kosilica FLMA36V

    23.990 RSD sa PDVom 31.990 RSD sa PDVom
    Akumulatorska eco friendly kosilica koja svojim performansama može da odgovori na sve izazove sa kojima se susrećete prilikom održavanja vaših zelenih površina. Baterija od 36V, i 4Ah obezbeđuje odličnu snagu košenja, dok polusatno trajanje baterije, kao i njeno brzo punjenje (40 min) povećava efikasnost. Ima 5-stepeno visinsko podešavanje košenja (20-70mm), dok je širina košenja 46cm. Posuda za travu je zapremine 50l, Veliki točkovi dimenzija 150/200 mm obezbeđuju lako kretanje po svakom terenu.

    Motorna kosilica FLM51010BS

    FLM51010BS
    34.490 RSD sa PDVom
    Gurajuća kosilica koja je veoma jednostavna za upotrebu, što vam omogućava da vaš dom ima savršen travnjak tokom cele sezone. Pouzdana je i preporučena za površinu košenja do 1100m2, mogućnost podešavanja 3 nivoa visine košenja. Širina košenja kod ovog modela je 51cm. Ima četvorotaktni motor marke B&S, zapremine 125cc. Kućište je metalno, dimenzije 20”. Točkovi, prednji veličine 7" i zadnji veličine 10" sa lezajevima značajno olakšavaju upravljanje kosilicom. Pokošenu travu izbacuje sa strane ali ova kosilica ima mogucnost i mačiranja trave

    Motorna kosilica FLM461SK

    FLM461SK
    34.490 RSD sa PDVom

    Motorna kosilica FLM4608BS

    FLM4608BS
    32.990 RSD sa PDVom 35.490 RSD sa PDVom
    Uz ovu gurajuću motornu kosilicu put do savršenog travnjaka nikad nije bio lakši i brži. Ovaj model preporučen je za površine do 1100m2, nudeći 6-stepeno centralno visinsko podešavanje košenja od 2,5 do 7,5cm, što vam daje mogućnost da prilagodite izgled travnjaka ličnom ukusu. Korpa za travu zapremine 65l vas oslobađa kasnijeg grabuljanja, pored opcije sakupljanja trave u korpu ima i opciju izbacivanja trave sa strane. Širina košenja je 46cm. Pouzdan B&S motor, zapremine 125cc. Metalno kućište dimenzije (18”) poseduje konektor za samoispiranje. Prečnik prednjih točkova je 7", zadnjih 8".

    Motorna kosilica FLM511K

    FLM511K
    41.190 RSD sa PDVom
    Atraktivnog dizajna i vrhunskih performansi ova samohodna kosilica je našla primenu u brojnim domaćinstvima, gde je boravak na otvorenom način života.Mogućnost podešavanja 6-stepenog visinskog košenja od 2,5 do 7,5cm zadovoljiće i najzahtevnijeg korisnika. Sa širinom košenja od 51cm, preporučeno za površine do 1500m2. Kolektor za travu je 65l,m pored opcije sakupljanja trave u korpu ima i mogućnost i bočnog izbacivanja trave. Motor je četvorotaktni, jačine 173cc, poseduje i metalno kućište sa integrisanim konektorom za samoispiranje. Točkovi su sa ležajevima, prednji veličine 8" i zadnji veličine 11"

    Motorne kosilice

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 79 RSD Max: 46.990 RSD
    RSD79 RSD46990