Moj nalog
Registracija
Prijavite se
Lista želja
(0)
Zatvori
Bašta
Kosilice
Motorne kosilice
Električne kosilice
Trimeri
Motorni trimeri
Električni trimeri
Potrošno - trimeri
Testere
Motorne testere
Električne testere
Prskalice
Motorne i akumulatorske prskalice
Ručne prskalice
Pumpe za vodu
Motorne pumpe
Električne pumpe
Creva, konektori i prskalice
Creva i motalice
Baštenski alat
Baštenske makaze
OSTALO
Kultivatori
Bušači zemlje
Duvači lišća
Kuća
Kućni aparati
Mreže i cerade
Cerade
Mreže za komarce
Radionica
Kompresori
Generatori
Perači pod pritiskom
Početna
Novi proizvodi
Sajt - FARM
Kompanija
Meni
Bašta
Nazad
Kosilice
Nazad
Motorne kosilice
Električne kosilice
Trimeri
Nazad
Motorni trimeri
Električni trimeri
Potrošno - trimeri
Testere
Nazad
Motorne testere
Električne testere
Prskalice
Nazad
Motorne i akumulatorske prskalice
Ručne prskalice
Pumpe za vodu
Nazad
Motorne pumpe
Električne pumpe
Creva, konektori i prskalice
Nazad
Creva i motalice
Baštenski alat
Nazad
Baštenske makaze
OSTALO
Nazad
Kultivatori
Bušači zemlje
Duvači lišća
Kuća
Nazad
Kućni aparati
Mreže i cerade
Nazad
Cerade
Mreže za komarce
Radionica
Nazad
Kompresori
Generatori
Perači pod pritiskom
Početna
Novi proizvodi
Sajt - FARM
Kompanija
(0)
kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
Meni
Korpa
Filteri
Lični meni
Preferences
Pretraga
Home
/
Kuća i Bašta
/
Kuća
/
Mreže i cerade
/
Mreže za komarce
/
Mrežica za komarce, čelična
Prethodni
Mrežica za komarce, alumini...
Sledeći
Mrežica za komarce, plastif...
Mrežica za komarce, čelična
Be the first to review this product
6.490 sa PDV
Šifra proizvoda:
Dimenzije
---
1,0x30m
1,2x30m
1,5x30m
Dostupnost:
Na stanju
Ne postoji proizvod
Qty:
Specifikacije
Recenzije
Kontakt
Products specifications
Materijal
čelik
Napišite svoju recenziju
Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
Naslov recenzije:
*
Tekst recenzije:
*
Ocena:
Loš
Odličan
Vaše ime
*
Vaš email
*
Upit
*
Često kupljeno
Motorni trimer FT43P
FT43P
11.990 sa PDV
Dodaj u korpu
Benzinska motorna testera, 52cc
F2218
11.990 sa PDV
14.690 sa PDV
Benzinska motorna testera, 52cc sa 2-taktnim motorom i vazdušnim hlađenjem spada među najboljima na tržištu. Poseduje Easy Start sistem startovanja motora kao i automatske kočnice koje povećavaju sigurnost u radu. Teška je 7,9kg i može se koristiti kako u spoljnim tako i u zanatskim uslovima.
Dodaj u korpu
Crevo za vodu, armirano
1.390 sa PDV
Dodaj u korpu
Električna potapajuća pumpa
TP01252
4.990 sa PDV
Dodaj u korpu
Motorna kosilica FLM420K
FLM420K
22.690 sa PDV
Motorna kosilica za travu FLM420K je kompaktna gurajuća kosilica idealna za uređivanje malih travnatih površina, do 800m2. Kolektor za travu zapremine 45L omogućava povećanu efikasnosti u radu. Funkcija samoispiranja koja je omogućena zahvaljujući ugrađenom konektoru na kućištu daje izuzetan komfor prilikom završetka košenja i pranja uredjaja. Centralno 6-stepeno visinsko podešavanje košenja (2,5-7,5cm) je vrlo jednostavno korišćenjem samo jedne poluge. SOFT rukohvat omogućava kvalitetniji rad uz minimalne vibracije.
Dodaj u korpu
Električna kosilicaF1600EI
F1600EI
16.690 sa PDV
Električna kosilica za travu F1600EI je najsnažnija kosilica od 1600 Wi predstavlja idealan izbor za košenje manjih i srednjih dvorišnih travnjaka zahvaljujući širini rezanja od 38cm. Kosilica nudi 5-stepeno centralno visinsko podešavanje (20-65mm) što pruža veliki komfor prilikom korišćenja. Veliki kolektor za sakupljanje trave od 50 l dodatno povećava komfor u radu. Poseduje integrisanu utičnicu, kao i SOFT rukohvat koji omogućava kvalitetniji rad uz minimalne vibracije.
Dodaj u korpu
Motorna kosilica FLM461K
FLM461K
32.990 sa PDV
Motorna kosilica za travu FLM461K je samohodna kosilica za košenje velikih dvorišta i travnatih površina do 1100 m2. Kolektor trave zapremine 65L poseduje indikator popunjenosti korpe koji ubrzava radni proces. Funkcija samoispiranja koja je omogućena zahvaljujući ugrađenom konektoru na kućištu daje izuzetan komfor prilikom završetka košenja i pranja uredjaja. Centralno 6-stepeno visinsko podešavanje košenja (2,5-7,5cm) je vrlo jednostavno korišćenjem samo jedne poluge. SOFT rukohvat omogućava kvalitetniji rad uz minimalne vibracije.
Dodaj u korpu
Motorna kosilica FLM510
FLM510
21.990 sa PDV
Motorna kosilica za travu FLM510 je kompaktna gurajuća kosilica, sa širokim nožem od 51 cm i idealna je za uređivanje većih dvorišta i travnjaka površine do 1100 m2. Poseduje 3-stepeno visinsko podešavanje. Prilikom košenja trava se izbacuje sa strane. Kosilica ima mogućnost malčiranja traje čime se odvaja od mnogih drugih na tržištu. SOFT rukohvat omogućava kvalitetniji rad uz minimalne vibracije.
Dodaj u korpu
Motorna kosilica FLM510BS
FLM510BS
27.690 sa PDV
Motorna kosilica za travu FLM510BS je kompaktna gurajuća kosilica, sa širokim nožem od 51 cm i idealna je za uređivanje većih dvorišta i travnjaka površine do 1100 m2. Poseduje 3-stepeno visinsko podešavanje. Prilikom košenja trava se izbacuje sa strane. Ono što ovu kosilicu čini odličnim izborom jeste vrhunski B&S motor 450E serije Kosilica ima mogućnost malčiranja traje čime se odvaja od mnogih drugih na tržištu. SOFT rukohvat omogućava kvalitetniji rad uz minimalne vibracije.
Dodaj u korpu
Motorni trimer FT52P
FT52P
16.990 sa PDV
Dodaj u korpu
Products specifications
Materijal
čelik
Nije moguce nastaviti zbog sledećih upozorenja: