Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    RSS

    Novi proizvodi

    Motorni trimer FT52DFR - freza

    FT52DFR
    27.990 sa PDV
    Motorni trimer FT52DFR snage 1,45kW se isporučuje sa dve vrste sečiva, frezom kao i glavom sa silkom, što je praktično dve mašine u jednoj. Postoji mogućnost dokupljivanja dodatnih nastavaka kultivatora, tako da je ova mašina savršen izbor za vas.

    Motorna kosilica FLM511BS

    FLM511BS
    49.990 sa PDV
    FLM511BS je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 65l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane. Brzini rada doprinosi i činjenica da ova mašina ima širinu košenja od 51cm. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 2,5cm do 7,5cm. Idealna je za površine do 1500m2. Četvorotaktni Briggs&Stratton, zapremine 150cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 20” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.

    Električna centrifugalna pumpa

    FWPC1100E
    14.890 sa PDV

    Akumulatorska kosilica FLMA36V

    FLMA36V
    30.990 sa PDV
    Akumulatorska eco friendly kosilica koja svojim performansama može da odgovori na sve izazove sa kojima se susrećete prilikom održavanja vaših zelenih površina. Baterija od 36V, i 4Ah obezbeđuje odličnu snagu košenja, dok polusatno trajanje baterije, kao i njeno brzo punjenje (40 min) povećava efikasnost. Ima 5-stepeno visinsko podešavanje košenja (20-70mm), dok je širina košenja 46cm. Posuda za travu je zapremine 50l, Veliki točkovi dimenzija 150/200 mm obezbeđuju lako kretanje po svakom terenu.

    Novi proizvodi