Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Oprema za mehaničare

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Kolica za podvlačenje

    4.072 RSD sa PDVom
    Sklopiva kolica.

    Dizalica za menjač

    24.636 RSD sa PDVom

    Kran za motor - Roda

    071585023
    35.179 RSD sa PDVom
    Dimenzije: 1529x1030x1450 Mobilnost: Sklopivi Kapacitet: 1000kg Min/Max Visina(mm): 25/2080

    Nosač motora

    7.990 RSD sa PDVom

    Oprema za mehaničare

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 4.072 RSD Max: 35.179 RSD
    RSD4072 RSD35179