Jezik/Language
    Pretraga

    Paropropusne folije

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Paropropusna folija Wurth Top 132

    1681001132
    152 RSD sa PDVom

    Paropropusna folija Wurth Top 92

    1681001092
    103 RSD sa PDVom

    Paropropusna krovna folija Basic

    93 RSD sa PDVom
    Paropropusna krovna folija BASIC 100 je kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, koja se montira direktno na termoizolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termoizolovana fasada). Folija ima dužinu od 50m i širinu od 1.5m i veoma je stabilna čak i na temperaturama do -40 stepeni. Klasa otpornosti folije na probijanje vode je W1, a njena paropropusnost iznosi 0.03 SD, dok je čvrstoća na cepanje 185/95N/50mm.

    Paropropusna krovna folija sa int. trakom

    1681100140
    170 RSD sa PDVom