Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    Brend: Wurth

    Pasta za pranje ruku, 4000ml

    3.290 RSD sa PDVom
    Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu. Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna. Pasta se biološki razlaže i pH je neutralno. Transportno pakovanje 6 kom.
    Šifra proizvoda: 0893900000
    Brza isporuka za 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
      • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    HSS dvostrana spiralna burgija

    149 RSD sa PDVom
    Brušena dvostrana HSS burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 118 stepeni koristi se za bušenje tankih čeličnih limova, pop nitne i zakovice, a naročito je pogodna za ručnu obradu tankih materijala. Ova stabilna HSS burgija sa svojom kratkom konstrukcijom obezbeđuje precizno bušenje, a zahvaljujući samocentrirajućem vrhu omogućava izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem. Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama. Ukupna dužina burgije iznosi 46 mm, prečnik burgije je 3 mm, a dužina žleba za strugotinu je 11mm.

    Električna kosilica sa četkicama

    7.590 RSD sa PDVom
    Gurajući model električne kosilice jačine 1000W idealan je za manje površine i redovno održavanje. Postoji mogućnost podešavanja 3 nivoa visine: 25/40/55 mm, dok je širina košenja 32cm. Zapremina korpe je 35l. Na rukohvatu ima integrisanu utičnicu.

    CU 800 pasta - mast za podmazivanje, 100g

    08938001
    1.486 RSD sa PDVom
    CU 800 je visoko temperaturno otporno bakarno sredstvo za podmazivanje i zaštitu metalnih površina od korozije, zaribavanja, hladnog zavarivanja i habanja. Ovo sredstvo je otporno na vodu, baze, kiseline i temperaturno je otporno u opsegu od -20 stepeni do +1200 stepeni. Vrlo dobro prijanja na površine koje se podmazuju, kao što su kočnice, montažni delovi, polovi akumulatora, ležajevi, pregibi, klizne površine.