Pištolji i pribor

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Mešač za 2K lepak za Replast set

    0891486
    396 sa PDVom

    Špatula za nanošenje lepka

    0891185
    395 sa PDVom

    Dizna za pištolj za kartuše

    0891601001
    37,3 sa PDVom

    Farbarski pištolj, najlon lonče 600ml

    5.934 sa PDVom
    Gravitacioni farbarski pištolj niskog pritiska sa najlonskim rezervoarom zapremine 600ml. Koristi se za nanošenje premaza na drvo, metal i plastiku. Ovaj pištolj podržava premaze osnovnih, akrilnih i dvokomponentnih boja kao i jednokomponentnih emajl lakova. poseduje lako i kompaktno aluminijumsko kućište sa prohromskom iglom i diznom i preciznim regulatorom pritiska vazduha.

    Pištolj za 600ml/310ml Alu-reinforced

    1891134315
    1.996 sa PDVom
    Aluminijumski pištolj ojačane konstrukcije sa metalnim navojnim čepovima, namenjen za istiskivanje masa pakovanih u 600ml/400ml folije, kao i za kartuše 310ml.

    Pištolj za kartuše 310ml PVC drška

    1891852
    1.256 sa PDVom
    Snažan pištolj načinjen od jake plastike sa rotirajućim nosačem kartuše i dugmetom za oslobađanje potisnog klipa.

    Pištolj za kartuše metalni

    1891854
    1.270 sa PDVom
    Snažan metalni pištolj sa rotirajućim nosačem kartuše i dugmetom za oslobađanje potisnog klipa.

    Pištolj za PU penu PROFESSIONAL - PTFE

    189115230
    2.761 sa PDVom
    Pištolj za pur penu professional služi za profesionalno nanošenje pištoljske pur pene. Robusne je izrade i lepog dizajna. Zahvaljujući svojoj ergonomskoj dršci ovaj alat dobro leži u ruci. Pištolj je izuzetnog kvaliteta, kompletno presvučen slojem PTFE što omogućava da se pur pena ne zalepi za telo pištolja. Zavrtanj za podešavanje protoka se nalazi za prednje strane drške, tako da omogućava koršćenje pištoja jednom rukom.

    Pištolj za pur penu ECO metalni, crveni

    189115220
    1.972 sa PDVom
    Metalni pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene. Ima cev od nerđajućeg čelika sa mesinganom diznom na vrhu. Nosač za bocu pur pene je presvučen PTFE-om za koji se ne lepi pur pena. Čvrste konstrukcije, lak za upotrebu. Ima dodatne PVC cevčice za aplikaciju na nepristupačnim mestima.