Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Plavi papir u rolni, 3+1

    8.050 sa PDVom
    Dvoslojni papir za brisanje ruku ima vrlo dobru moć upijanja tečnosti, nije razgradiv i odgovara svim uobičajenim nosačima za papir. Ovaj papir je plave boje i ne sme se bacati u kanalizaciju.
    Šifra proizvoda: GIFT37

    Šifra artikla

    Naziv artikla

    Količina

    0899800773

    Papir u rolni, plavi, 2-slojni

    4

    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Šifra artikla

    Naziv artikla

    Količina

    0899800773

    Papir u rolni, plavi, 2-slojni

    4

    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Nitrilne rukavice PF

    21 sa PDVom
    Ne sadrže puder i lateks, mogu biti nošene sa obe strane. Otporne na masti, benzin, dizel gorivo, mnoge kiseline i ulja. Izdržljive, sa dobrom mehaničkom otpornošću i visokom elastičnošću. Praktičan dozator – pakovanje 100 kom. Dužina rukavica 24 cm, debljina 0,10 mm ± 0,01 mm.

    Žica za zavarivanje CO2

    275 sa PDVom