Pneumatske mašine

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' IN STANDARD

    07037560
    19.490 sa PDVom
    Pneumatski odvijač izuzetnog odnosa snage i težine. Dvostruki udarni mehanizam visokih performansi i sistem snažnih čekića obezbeđuju do maksimalnih 860 Nm obrtnog momenta prilikom otpuštanja. Konstruisan je tako da usmerava vazduh od korisnika i radnog područja. Prekidač sa 6 položaja omogućava lako podešavanje momenta snage i promenu smera (pritezanje/otpuštanje).

    Pneumatski udarni odvijač, DSS 1/2''H

    07037360
    16.690 sa PDVom
    Snažni, dobro izbalansirani pneumatski odvijač sa brzim postizanjem podešenog momenta pritezanja. Mašina ima optimalno pozicionirano težište alata. Lako upravljiv preklopnik omogućava jednostavnu promenu smera i podašavanje momenta pritezanja. Viskokokvalitetni udarni mehanizam sa poboljšanim podmazivanjem i motorom sa 6 loptica produžava radni vek mašine. Gumirana ergonomska drška se ne hladi u radu.

    Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' Compact

    57143020
    22.490 sa PDVom
    Robusni udarni odvijač sa dugačkom izlaznom osovinom (150 mm), specijalno namenjen za rad na točkovima teških komercijalnih vozila. Mašina ima mogućnost podešavanja momenta prema potrebama posla koji se obavlja, kao i mogućnost promene smera obrtanja - pritezanje/otpuštanja.

    Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4''H

    07037730
    59.890 sa PDVom
    Pouzdan, snažni udarni odvijač sa visokokvalitetnim udarnim mehanizmom sa poboljšanim podmazivanjem i motorom sa 6 loptica, koji produžavaju radni vek mašine. Preklopnik za promenu smera i četiri pozicije zavijanja omogućava brz i lak rad. Odvijač ima gumiranu ergonomsku dršku za udoban rad i priključak za vazduh koji može da se rotira za 360°.

    Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX

    571439934
    37.690 sa PDVom
    Snažni udarni odvijač sa dvostrukim udarnim mehanizmom i izdržljivim kućištem od kompozitnog materijala. Preklopnik za promenu smera obrtanja i podešavanje tri stepena momenta pritezanja omogućava jednostavno rukovanje. Mašina ima ergonomski oblikovanu ručku obloženu dvokomponentnim materijalom za udoban rad , kao i specijalne kuglice za smanjenje buke nastale od isticanja upotrebljenog vazduha.

    Pneumatski udarni odvijač DSS 1'' MAX

    571439901
    59.590 sa PDVom

    Pneumatski odvijač DSS 1''P 305mm

    07037750
    89.990 sa PDVom
    Snažni udarni odvijač sa visokokvalitetnim udarnim mehanizmom i snažnim motorom koji omogućava velike radne momente i sigurnost u radu. Odvijač ima prekolopnik za jednostavno podešavanje momenta prema potrebama posla, kao i mogućnost promene smera obrtanja (pritezanje/otpuštanje). Takođe je moguće kontrolisati brzinu obrtanja na okidaču.

    Pneumatski pištolj DSS 1/2'' Premium Power

    57143010
    31.790 sa PDVom
    Visokokvalitetni udarni odvijač u robusnom plastičnom kućištu ojačanom staklenim vlaknima. Dobro izbalansirani rotor sa 6 lamela obezbeđuje maksimalnu snagu i dug radni vek. Četvorostepeno podešavanje momenta pritezanja jednom rukom obezbeđuje optimalan rad i brzu promenu momenta pritezanja. Mašina ima ergonomski oblikovanu ručku sa mekanom oblogom i integrisanim prigušivačem buke za precizan i udoban rad.

    Pneumatski odvijač DSS 1'' L

    07037700
    73.590 sa PDVom
    Robusni udarni odvijač sa dugačkom izlaznom osovinom, i maksimalnim momentom otpuštanja od 2.846Nm namenjen je za rad na točkovima teških komercijalnih vozila. Mašina ima mogućnost podešavanja 4 različita stepena momenta pritezanja u zavisnosti od potreba posla koji se obavlja, kao i mogućnost promene smera obrtanja - pritezanje/otpuštanje.

    Pneumatske mašine

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 3.590 Max: 89.990
    RSD3590 RSD89990