Jezik/Language
    Pretraga

    Podmazivači

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    AL 1100 sprej, 300ml

    08931100
    2.128 RSD sa PDVom
    AL 1100 je sredstvo za podmazivanje otporno na visok pritisak i temperature od -80 stepeni do +1100 stepeni. Ovo visokokvalitetno sredstvo na bazi bakra i aluminijuma sprečava zaribavanje, hladnozavarivanje, habanje i koroziju. Otporno je na vodu, baze i kiseline. Ima primenu kod zaštite zaptivki, navojnih spojeva delova izduvnog sistema, polova akumulatora...

    AL 1100, 1kg

    089311010
    11.771 RSD sa PDVom
    AL 1100 je sredstvo za podmazivanje otporno na visok pritisak i temperature od -80 stepeni do +1100 stepeni. Ovo visokokvalitetno sredstvo na bazi bakra i aluminijuma sprečava zaribavanje, hladnozavarivanje, habanje i koroziju. Otporno je na vodu, baze i kiseline. Ima primenu kod zaštite zaptivki, navojnih spojeva delova izduvnog sistema, polova akumulatora...

    CU 800 - mast za podmazivanje, 1kg

    08938002
    8.204 RSD sa PDVom
    CU 800 je visoko temperaturno otporno bakarno sredstvo za podmazivanje i zaštitu metalnih površina od korozije, zaribavanja, hladnog zavarivanja i habanja. Ovo sredstvo je otporno na vodu, baze, kiseline i temperaturno je otporno u opsegu od -20 stepeni do +1200 stepeni. Vrlo dobro prijanja na površine koje se podmazuju, kao što su kočnice, montažni delovi, polovi akumulatora, ležajevi, pregibi, klizne površine.

    CU 800 pasta - mast za podmazivanje, 100g

    08938001
    1.486 RSD sa PDVom
    CU 800 je visoko temperaturno otporno bakarno sredstvo za podmazivanje i zaštitu metalnih površina od korozije, zaribavanja, hladnog zavarivanja i habanja. Ovo sredstvo je otporno na vodu, baze, kiseline i temperaturno je otporno u opsegu od -20 stepeni do +1200 stepeni. Vrlo dobro prijanja na površine koje se podmazuju, kao što su kočnice, montažni delovi, polovi akumulatora, ležajevi, pregibi, klizne površine.

    CU 800 sprej - podmazivač, 300ml

    0893800
    1.486 RSD sa PDVom
    CU 800 je visoko temperaturno otporno bakarno sredstvo za podmazivanje i zaštitu metalnih površina od korozije, zaribavanja, hladnog zavarivanja i habanja. Ovo sredstvo je otporno na vodu, baze, kiseline i temperaturno je otporno u opsegu od -20 stepeni do +1200 stepeni. Vrlo dobro prijanja na površine koje se podmazuju, kao što su kočnice, montažni delovi, polovi akumulatora, ležajevi, pregibi, klizne površine.

    HSW 100, podmazivač u spreju, 500ml

    0893104500
    749 RSD sa PDVom
    Bela mast u spreju HSS 100 blagog mirisa ima univerzalnu upotrebu. Ovaj visokokvalitetni podmazivač proizveden je mešanjem kalcijumske i litijumske masti, od mineralnog baznog ulja. Dobro štiti od vode i vlage, i efikasno smanjuje trenje u površinama koje se podmazuju. Ovo sredstvo se praktično primenjuje zahvaljujući mlaznici koja se može okretati za 360 stepeni i cevčicom za primenu u nepristupačnim mestima.

    Montažna pasta u spreju, 300ml

    0893850
    2.913 RSD sa PDVom
    Visokokvalitetna mast u spreju namenjena je za podmazivanje delova prilikom montaže. Formirajući čvrst zaštitni sloj ovo sredstvo sprečava pregrevanje i zaribavanje, smanjuje trenje i štiti od habanja. Otporna je na vodu, slanu vodu, rastvore kiselina baza i ima otpornost na pritisak do granice elastičnosti svih poznatih metala. Ovo sredstvo se primenjuje za podmazivanje delova pre montaže, vođice, navojna vretena, pogonska vratila, zupčastih letvi, za montažu presovanjem podloški, ležajeva, vijaka, kao i za urezivanje navoja, sečenje, rezanje i obradu deformacijom.

    Multi, ulje u spreju za održavanje, 400ml

    089305540
    759 RSD sa PDVom
    Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene. Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju. Ovo sredstvo efikasno prodire u nečistoće, ostatke mazivnih masti i ulja, odbija vodu i vlagu i pruža dobru elektro provodljivost na elektro kontaktima. Ne sadrži smole, kiseline, silikon i ne oštećuje gumu, boju i plastiku. Transportno pakovanje 12 kom.

    Sprej za klinasto remenje, 400ml

    0893230
    1.129 RSD sa PDVom
    Sprej za klinasto remenje sprečava klizanje, škripanje i prenosi punu radnu snagu pogona. Ovo sredstvo štedi naknadno podešavanje rada remena ometenog hladnoćom, vlagom i normalnim istezanjem. Pre primene treba očistiti površine na koje se ovo sredstvo nanosi. Ne sadrži AOX.