Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Poliuretani i MS polimeri

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Lepak + Zaptivna Masa

    742 sa PDVom
    Elastični poliuretanski lepak i zaptivna masa univerzalne namene. Pogodan je za primenu na metalu, obojenim površinama, drvetu, kamenu, betonu, poliesteru i tvrdom PVC-u. Transportno pakovanje 24 kom.

    K+D Lepak i zaptivna masa

    879 sa PDVom
    Transportno pakovanje 20 kom.

    PU konstrukcioni lepak

    0892100102
    1.309 sa PDVom
    Poliuretanski strukturni lepak za izuzetno snažno lepljenje. Zbog penaste strukture se veoma dobro prilagođava geometriji spoja. Namenjen je za mesta koja mogu da budu izložena povišenoj temperaturi i/ili vlazi, u skladu sa D4 specifikacijom DIN/EN 204, a zadovoljava i zahteve prema WATT 91 DIN EN 14257. Namenejn za lepljenje spojeva na prozorima i vratima napravljenim od drveta, aluminijuma (anodizirani i eloksirani aluminijum). Takođe, dobro lepi i keramiku, gumu, metal, tvrdi PVC, tvrde pene napravljene od fenola i poliuretana, polistiren.

    MS FIX RAPID

    1893226101
    863 sa PDVom
    Univerzlano sredstvo na bazi modifikovanih polimera velike inicijalne nosivosti (GREEN STRENGHT), čime se izbegava potreba za dodatnom potporom lepljenog elementa tokom motaže. Namenjen za lepljenje različitih materijala: kamena, cigle, betona, stakla, gipsanih ploča, drveta, izolacionih panela, elemenata od bakra, cinka, aluminijuma, nerđajućeg čelika. Transportno pakovanje 12 kom.

    Lepak + Zaptivna masa FASTER

    1890100720
    749 sa PDVom
    Univerzalni lepak i zaptivna masa na bazi poliuretana. Idealan za mesta gde je potrebna veća brzina lepljenja. Izuzetan kompezator buke i vibracija, dobro se šmirgla i daje glatku površinu pogodnu za farbanje, što ga čini idealnim sredstvom za primenu u reparaciji karoserije vozila.

    MS FIX UV

    1893227102
    767 sa PDVom
    Univerzlani lepak i zaptivna masa na bazi modifikovanih polimera, velike nosivosti. Namenjen za elastične spojeve elemnata u auto i transportnoj industriji, kao i za spajanje elemenata od gotovo svih građevinskih materijala. Otporan na kišu, sneg i dejstvo UV zraka.

    K+D Power

    1.444 sa PDVom
    Hibridni poliuretan namenjen za strukturna lepljenja elementa koji mogu biti izloženi i dinamičkim opterećenjima. Mogu se lepiti spojevi i šavovi na karoseriji vozila, delovi kamionske nadgradnje, spojevi na kontejnerima, železničkim vagonima, kao i delovi namenjeni za klimatizaciju i ventilaciju. Poseduje NSF sertifikat za upotrebu u oblastima vezanim za prehrambenu industriju. UV stabilan.

    Bezbojni lepak i zaptivna masa

    08932250
    1.370 sa PDVom
    Univerzalni lepak i zaptivna masa na bazi modifikovanog polimera. Potpuno proziran, namenjen za montažu i lepljenje unutrašnjih elemnata od stakla, izradu reklamnih panoa, za lepljenje ventilacionih otvora, montažu elektrokanalica, kao za i druga mesta gde je potreban jak, elastičan i potpuno tranparentan spoj. Transportno pakovanje 12

    Prajmer za metal za K+D

    089010061
    2.828 sa PDVom
    Prajmer namenjen za bolje rezultate lepljenja na metalima (čelik, nerđajući čelik, galvanizovani čelik, toplo-cinkovani čelik, aluminijum, anodizovani aluminijum, bakar, mesing i cink).

    Poliuretani i MS polimeri

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 398 Max: 9.428
    RSD398 RSD9428