Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    Brend: FARM

    Potapajuća pumpa sa plovkom, za čistu vodu

    6.190 RSD sa PDVom
    Šifra proizvoda: FPC400
    Brza isporuka za 3-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Products specifications
    NazivVrednost
    Snaga400W
    Max Protok Vode7500 l/h
    Vrsta Vodeza čistu vodu
    Dužina10m
    Max Temperatura Vode35 ̊C
    Max Dužina Izbacivanja Vode6,0m
    Max Dubina Izvlačenja Vode7,0m
    Maksimalni Prečnik Čestica4mm
    Kućište Pumpeplastično
    Za Prečnik Cevi1“, 1/4“, 1/2“
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Specifikacije
    • Products specifications
      NazivVrednost
      Snaga400W
      Max Protok Vode7500 l/h
      Vrsta Vodeza čistu vodu
      Dužina10m
      Max Temperatura Vode35 ̊C
      Max Dužina Izbacivanja Vode6,0m
      Max Dubina Izvlačenja Vode7,0m
      Maksimalni Prečnik Čestica4mm
      Kućište Pumpeplastično
      Za Prečnik Cevi1“, 1/4“, 1/2“
    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
      • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *
    Products specifications
    NazivVrednost
    Snaga400W
    Max Protok Vode7500 l/h
    Vrsta Vodeza čistu vodu
    Dužina10m
    Max Temperatura Vode35 ̊C
    Max Dužina Izbacivanja Vode6,0m
    Max Dubina Izvlačenja Vode7,0m
    Maksimalni Prečnik Čestica4mm
    Kućište Pumpeplastično
    Za Prečnik Cevi1“, 1/4“, 1/2“
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Crevo za vodu, armirano

    1.330 RSD sa PDVom

    Crevo za vodu Ekonomik

    929 RSD sa PDVom

    Električna potapajuća pumpa

    TP01252
    4.990 RSD sa PDVom

    Motorni trimer FT43P

    FT43P
    11.990 RSD sa PDVom
    Motorni trimer FT43P snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.

    Glava Motornog Trimera

    1.030 RSD sa PDVom