Brend: Wurth

    Prajmer za lepak za vetrobranska stakla

    765 RSD sa PDVom
    Višenamensko sredstvo za pripremu površina prilikom lepljenja vetrobranskih stakala.
    Poništi izbor
    Brza isporuka za 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    • 4-u-1
    • Potpomaže lepljenju
    • Zaštita od korozije
    • Aktivator
    • UV zaštita
    Products specifications
    NazivVrednost
    Gustina g/cm³0,9
    Min. kombinovana čvrstoća i otpornost na smicanje14 N/mm²
    Min. zatezna čvrstoća (DIN 53504)25 N/mm²
    Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C+10 to +35
    Temperaturska postojanost–55°C do +120°C
    BojaCrna
    Vreme nakon koga se može nanositi lepakNakon 15 min pri 23°C i 55% vlažnosti
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dodatne informacije
      • 4-u-1
      • Potpomaže lepljenju
      • Zaštita od korozije
      • Aktivator
      • UV zaštita
    • Specifikacije
    • Products specifications
      NazivVrednost
      Gustina g/cm³0,9
      Min. kombinovana čvrstoća i otpornost na smicanje14 N/mm²
      Min. zatezna čvrstoća (DIN 53504)25 N/mm²
      Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C+10 to +35
      Temperaturska postojanost–55°C do +120°C
      BojaCrna
      Vreme nakon koga se može nanositi lepakNakon 15 min pri 23°C i 55% vlažnosti
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
    • 4-u-1
    • Potpomaže lepljenju
    • Zaštita od korozije
    • Aktivator
    • UV zaštita
    Products specifications
    NazivVrednost
    Gustina g/cm³0,9
    Min. kombinovana čvrstoća i otpornost na smicanje14 N/mm²
    Min. zatezna čvrstoća (DIN 53504)25 N/mm²
    Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C+10 to +35
    Temperaturska postojanost–55°C do +120°C
    BojaCrna
    Vreme nakon koga se može nanositi lepakNakon 15 min pri 23°C i 55% vlažnosti
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju