Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga

    Račne

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Račna 1/2", REDLINE

    57631301
    5.146 RSD sa PDVom

    Račna 1/4", REDLINE

    57631101
    4.067 RSD sa PDVom

    ZEBRA račna 1/4", L100mm

    07120145
    2.928 RSD sa PDVom

    ZEBRA račna za umetke 10mm

    071412100
    4.924 RSD sa PDVom

    Račna 1/2", zglobna, teleskopska

    07151392
    11.373 RSD sa PDVom

    ZEBRA račna 1/2", zglobna, 72 zuba

    07151391
    14.097 RSD sa PDVom

    ZEBRA Račna 1/2', L 250mm

    8.332 RSD sa PDVom

    ZEBRA Račna 1/4', L135 mm

    6.229 RSD sa PDVom

    Kompozitna račna 1/2"

    57120200
    2.990 RSD sa PDVom
    Račna sa 72 zuba u glavi mehanizma i prihvatom 1/2", sa ergonomskom kompozitnom ručicom, koja pruža udobnost u radu. Robusna i izdržljiva račna, namenjena za najteže zahteve.

    Račne

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 2.928 RSD Max: 14.097 RSD
    RSD2928 RSD14097