Brend: Wurth

    Radna jakna SANTORIN

    3.245 sa PDVom
    Veoma prijatna, topla i udobna muška jakna prikladna za nošenje u prelaznim periodima(proleće, jesen), sa punjenjem od 100% poliestera. Odlikuje je moderan dizajn u atraktivnim kombinacijama boja. Ima džepove sa strane i elastične opšivke na manžetnama.
    Poništi izbor
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    STANDARD rezna ploča

    128 sa PDVom
    • Standardne performanske u punim materijalima • Visoka otpornost na lom

    Briker UP

    229 sa PDVom
    Pletene bešavne rukavice od petoslojne mešavine pamuka i poliestera, presvučene naboranim lateksom na dlanu. Meke i udobne rukavice koje odlikuje siguran hvat.

    W-10

    5350000110
    539 sa PDVom
    Čvrsta zaštitna rukavica izrađena od goveđeg špalta/platna. Prednji deo rukavice je izrađen od čvrste pamučne tkanine. Dlan, kažiprst, palac i vrhovi prstiju izrađeni od špalta. Duplo štepana. Dobra otpornost na habanje.

    Uni-SN

    5899401410
    499 sa PDVom
    Čvrste zaštitne rukavice izrađene od prevrnute goveđe kože. Palac i kažiprst potpuno od kože. Ojačanje od goveđe kože na dlanu, palcu i kažiprstu. Nadlanica je od pamučne tkanine koja omogućava disanje kože. Gumirana sigurnosna manžetna od pamuka. Pamukom postavljen dlan rukavice.

    Mast za dizne, 200g

    0893103
    957 sa PDVom
    Zaštitna mast za zavarivanje efikasnije i dugotrajnije štiti mlaznice i vodilice - dizne u odnosu na zaštitne sprejeve. Minimalno stvara gasove neutralnog mirisa. Ne sadrži silikon.