Jezik/Language
    Pretraga

    Rezna ulja i emulzija

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    CUT+COOL pasta za rezanje Perfect, 500ml

    0893050010
    6.884 RSD sa PDVom
    CUT+COOL pasta za rezanje i bušenje PERFECT koristi se za teške mašinske obrade čelika velikezatezne čvrstoće, čelike kugličnih ležajeva, CrNi legure itd. Ova pasta pruža bezbednu i efikasnu upotrebu, duži vek alata, štiti od korozije i može se primenjivati kod zavarivanja ili kao podmazivač. Ovaj proizvod prilikom upotrebe nema štetnog uticaja na radnu površinu i ne sadrži hlor, sumpor, fosfor, silikon, smole i rastvarače.

    CUT+COOL rezno ulje, 5l

    08930501
    20.129 RSD sa PDVom
    CUT+COOL univerzalno rezno ulje koristi se za srednje i teške mašinske obrade.

    CUT+COOL ulje za rezanje i hlađenje, 400ml

    0893050004
    1.679 RSD sa PDVom
    CUT+COOL univerzalno rezno i rashladno ulje koristi se pri ručnim i srednje teškim mašinskim obradama. Ovaj sprej štiti i sprečava lepljenje obradnog dela za alat. Ovo sredstvo dugotrajno štiti od korozije bez postupka konzervacije, dok je tolerancija obradaka unutar uskih propisanih granica.

    Cut+Cool ULTRA Emulziono ulje ze hlađenje, 5l

    0893050030
    5.290 RSD sa PDVom
    CUT+COOL emulzija je univerzalno sredstvo za hlađenje i podmazivanje sa izuzetnim efektom ispiranja, čisti površine, mašine, alate bez prljanja osetljivih senzora. Zahvaljujući dobrim svojstvima podmazivanja pruža visoke preformanse rezanja, smanjuje trenje i daje mogućnost većih brzina rezanja. Štiti od bakterija i korozije, nežno je prema koži i daje ekstremno nisku penušavost.

    Pena za rezanje

    0893050920
    895 RSD sa PDVom
    Visokokvalitetna aktivna pena za rezanje sa velikim preformansama pri svim vrstama obrade materijala. Pogodna je za upotrebu kod procesa bušenja, rezanja navoja, uvrtanja, razvrtanja. Ova pena se može koristiti kod gotovo svih vrsta materijala, lepljive je strukture i ima odličan efekat hlađenja. Ne sadrži mineralna ulja, sumpor, teške metale, kao ni supstance koje kasnije ometaju nanošenje boja i premaza. Transportno pakovanje 12 kom.

    Emulziono ulje Standard polusintet, 20L

    5893050002
    11.990 RSD sa PDVom

    Rezna ulja i emulzija

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 895 RSD Max: 20.129 RSD
    RSD895 RSD20129
    banner