Rost off paleta

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Rost off blue ice, 400ml

    0893241
    1.229 RSD sa PDVom
    ROST OFF BLUE ICE je visokokvalitetno sredstvo za razlaganje korozije na bazi ekstremnog hlađenja, sa efektom izuzetnog prodiranja. Nanošenjem ovog sredstva na navojni spoj, temperatura materijala se spušta do čak -45 stepeni, što omogućava stvaranje mikropukotina u korodiranom sloju, a to omogućava bolje prodiranje aktivne supstance. Sredstvo otpušta jako korodirane navojne spojeve bez razaranja i oštećenja elemenata navojne veze. Ovo sredstvo sadrži aditive koji štite od nastanka korozije. Ne oštećuje gumu i zaptivače.

    Rost off plus, sprej odvijač, 400 ml

    399 RSD sa PDVom

    Rost Off, Base, 300 ml

    319 RSD sa PDVom