Jezik/Language
    Pretraga

    Rukavice

    banner
    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Red Latex Grip

    195 RSD sa PDVom
    Meke i elastične bešavne rukavice, proizvedene od poliestera, presvučene na dlanu naboranim lateksom koji obezbeđuje superioran hvat. 2121X kat. II EN 420 EN 388

    Zaštitne rukavice, nitril, DARKSTER

    340 RSD sa PDVom
    Darkster je rukavica ktegorije II koja pruža zaštitu od mehaničkih rizika i ima ocene 4131. Najveću moguću ocenu – 4, kada je u pitanju otpornost rukavice na abraziju i ocenu 3 od 4 kada je u pitanju otpornost rukavice na kidanje. Osnova rukavice je od kombinacije spandexa i najlona i pruža odlično prijanjanje uz ruku, premaz je od specijalne nitrilne pene koja je otporna na ulja i masti a pored toga ima i nitrilne tačkice koje obezbeđuju fantastičan grip.

    Black PU

    104 RSD sa PDVom
    Tanke bešavne rukavice od poliestera, presvučene na dlanu finim slojem poliuretana. Pogodne za precizne poslove zbog svoje elastičnosti i dobrog prijanjanja na šake.

    Tigerflex Plus

    479 RSD sa PDVom
    Osnovno pletivo od bešavnog u krug pletenog vlakna najlon/likra ugodnog za kožu. Površina dlana obložena je nitrilnom penom sa dodatnim nitrilnim "Tiger" šarama. Prozračne i udobne za nošenje. Usko i mekano prijanjanje rukavica omogućuje odličan zahvat zahvaljujući unapređenoj najlonskoj tkanini. Elastična nadlanica. Boja pletiva - siva, obloga - crna, šare - siva.

    W-500 LEVEL F

    0899403910
    1.080 RSD sa PDVom
    Ekstremno robustne bešavne pletene rukavice sa maksimalnom otpornošću na prosecanje i habanje. Rukavice su izrađene od mešavine polietilena visoke gustine (HDPE), čeličnih vlakana, čestica bazalta i elastina sa slojem penastog nitrila na dlanu i prstima i elastičnom manžetnom. Rukavice karakteriše odlična mehanička otpornost na prosecanje i habanje, izuzetan hvat, dobra otpornost na ulja i masti. Dodatna polimerna zaštita između palca i kažiprsta. Namenjene su za poslove koji zahtevaju jako visok nivo zaštite od prosecanja. Transportno pakovanje 6 kom.

    Briker UP

    229 RSD sa PDVom
    Pletene bešavne rukavice od petoslojne mešavine pamuka i poliestera, presvučene naboranim lateksom na dlanu. Meke i udobne rukavice koje odlikuje siguran hvat.

    Basic Rigger

    569 RSD sa PDVom
    Prirodna boja. Čvrsta zaštitna rukavica cela napravljena od goveđe kože. Prosečna debljina iznad 0.9mm. Zaštićeni/skriveni šavovi. Posebno dizajniran otvor za palac duplo opšiven. Elastični otvor za ruku.

    Berry

    160 RSD sa PDVom
    Fine pletene bešavne rukavice, izrađene od poliestera. Na dlanu presvučene tačkicama od PVC-a za čvršći hvat i povećanu otpornost na abraziju.

    Blue N Safety Cuff

    0899412410
    239 RSD sa PDVom
    Zaštitne rukavice izrađene od žerseja, dlan i prsti su duplo močeni u glatki nitril. Nitril je otporan na ulja, goriva i organske rastvarače. Sigurnosna manžetna za zaštitu zgloba ruke i lako navlačenje/skidanje rukavice.

    Rukavice

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 11 RSD Max: 2.149 RSD
    RSD11 RSD2149
    banner