Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Sa trapezastim sečivom

    banner
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Skalpel za tepihe podešavajući, 160mm

    07156601
    719 sa PDVom

    WURTH nož sa trapezastim sečivom i set umetaka

    071566516
    1.790 sa PDVom 2.729 sa PDVom

    ZEBRA 3K sigurnosni nož, 160mm

    071566017
    1.749 sa PDVom

    ZEBRA 2K podešavajući nož, 170mm

    071566013
    1.589 sa PDVom

    Nož za skidanje ostatka lepka za staklo

    071466335
    1.590 sa PDVom

    Sa trapezastim sečivom

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 719 Max: 1.790
    RSD719 RSD1790