Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    Brend: RED LINE

    Set REDLINE okasto viljuškastih ključeva, OK6-22 17 komada

    3.990 RSD sa PDVom
    REDLINE set okasto-viljuškastih ključeva. Raspon prihvata OK 6-22.
    Šifra proizvoda: 575430141
    Brza isporuka za 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Varijanta: metrički, kratki
    Prihvat: DIN 3113 / DIN 475-2
    Materijal: Hrom-vanadijum-čelik
    Površina: Mat hromirana, glava polirana
    Geometrija: Okasta strana pod uglom 15 stepeni, položaj čeljusti 15 stepeni
    Dvostruki šestougao na okastoj strani i položaj čeljusti pod 15 stepeni su optimalni u odnosu na ručicu, čime se postiže minimalni ugao rotiranja.

    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dodatne informacije
    • Specifikacija
    • Varijanta: metrički, kratki
      Prihvat: DIN 3113 / DIN 475-2
      Materijal: Hrom-vanadijum-čelik
      Površina: Mat hromirana, glava polirana
      Geometrija: Okasta strana pod uglom 15 stepeni, položaj čeljusti 15 stepeni
      Dvostruki šestougao na okastoj strani i položaj čeljusti pod 15 stepeni su optimalni u odnosu na ručicu, čime se postiže minimalni ugao rotiranja.

    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
      • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *

    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Jednokratna maska EAR-LOOP

    0899011001
    25 RSD sa PDVom
    Maska za opštu upotrebu u svakodnevnom životu.

    Sijalica W2x4,6d Fukuyama

    19 RSD sa PDVom

    Lomljivo crno sečivo 18 mm za skalpel

    071566053
    139 RSD sa PDVom

    Izolir traka

    92 RSD sa PDVom
    Transportno pakovanje 10 kom.

    Red Latex Grip

    195 RSD sa PDVom
    Meke i elastične bešavne rukavice, proizvedene od poliestera, presvučene na dlanu naboranim lateksom koji obezbeđuje superioran hvat. 2121X kat. II EN 420 EN 388