Brend: Wurth

    Set za reparaciju farova

    930 RSD sa PDVom
    Šifra proizvoda: 0899700500
    Brza isporuka za 2-5 dana
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
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Kablovska vezica T

    2,24 RSD sa PDVom
    Kablovska vezica od poliamida 6.6 služi za brzo, jednostavno i pouzdano grupisanje kablova, kablovske opreme creva... Otporna je na ulja, masti, goriva kao i na mnoge druge organske materije. Pruža siguran spoj, dug radni vek, a na niskim temperaturama ne postaje krta ni porozna. Ova crna vezica dimenzija 100mm x 2.5mm ima smanjen uticaj UV zračenja zbog dodatka uglenika, i stabilna je na UV promene.

    Jednokratna maska EAR-LOOP

    0899011001
    25 RSD sa PDVom
    Maska za opštu upotrebu u svakodnevnom životu.

    Nitrilne rukavice PF

    19,9 RSD sa PDVom
    Ne sadrže puder i lateks, mogu biti nošene sa obe strane. Otporne na masti, benzin, dizel gorivo, mnoge kiseline i ulja. Izdržljive, sa dobrom mehaničkom otpornošću i visokom elastičnošću. Praktičan dozator – pakovanje 100 kom. Dužina rukavica 24 cm, debljina 0,10 mm ± 0,01 mm.

    Izolir traka PVC

    41 RSD sa PDVom