Silikon sprejevi

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Silikon sprej, 500ml

    1.630 sa PDVom
    Silikonski sprej dugotrajno štiti i izoluje plastične, gumene i metalne delove u unutrašnjim i spoljašnjim delovima vozla. Upotrebom silikonskog spreja plastični delovi vozila dobijaju elastičnost i sjaj, gumeni delovi zadržavaju elastičnost, ne lepe se i ne smrzavaju.Implegnira platno pokretnih krovova na vozilima, ne privlači prašinu, štiti električne kontakte, sprečava škripanje dva različita materijala prilikom kontakta, ne ostavlja mrlje.

    Silikon sprej, 5l

    11.830 sa PDVom
    Silikon sprej dugotrajno štiti i izoluje plastične, gumene i metalne delove u unutrašnjim i na spoljašnjim delovima vozila, deluje antistatički i štiti električne kontakte od vlage. Upotrebom ovog sredstva plastični delovi dobijaju sjaj i elastičnost, dok gumeni delovi zadržavaju elastičnost, ne lepe se i ne smrzavaju. Takođe koristi se i za podmazivanje vođica sedišta, pokretnih krovova, mehanizama sigurnosnih pojaseva ne ostavljajući mrlje za sobom.

    Silikonska mast u spreju, 500ml

    0893223
    2.675 sa PDVom
    Bela silikonska mast u spreju je podmazujuća elektroinstalaciona mast koja štiti od vlage i stvaranja korozije. Poseduje dobru prijanjajuću moć na svim površinama, vrlo dobru elektro otpornost kao i temperaturnu otpornost od -40 stepeni do +300 stepeni. Ovo sredstvo se koristi za zaštitu i podmazivanje elektro prekidača i kablova, brava na vratima, šarki, vođica, pokretnih delova nameštaja.

    Silikonski sprej za odvajanje kalupa, 400ml

    089050977
    605 sa PDVom
    Silikonski sprej za odvijanje kalupa specijalno se koristi u proizvodnji predmeta od plastike. Ovo sredstvo dugotrajno razdvaja kalupe zahvaljujući formiranju stabilnog zaštitnog sloja. Nije lepljivo i poseduje svojstvo podmazivanja. Ovaj sprej se još upotrebljava i kao pomoćno sredstvo pri montaži, na brizganim odlivcima, plastičnim šinama i vođicama, zaptivnim gumama, gumenim cevima...

    Sprej za kalupe sa silikonom, 600ml

    0890510006
    520 sa PDVom
    Sprej za kalupe sa silikonom namenjen je za termo i duro plastiku, jednostavno izdvaja odlivke iz kalupa. Ovaj fiziološki bezopasan sprej pruža mogućnost naknadne obrade izrađenih plastičnih delova štampanjem, bojenjem i metalizacijom. Skoro u potpunosti eliminiše škart, lako se pere sa površine na koju je nanet i ima mogućnost primene na temperaturama do 120 stepeni.

    Sprej za kalupe, 400ml

    089050
    1.989 sa PDVom
    Sprej za kalupe je namenjen za termo i duro odlivke i karakteriše ga velika temperaturna otpornost do 120 stepeni. Ovaj sprej ne sadrži silikon i značajno smanjuje izraženost ivica na plastičnim odlivcima što bitno redukuje škart. Sprej je fiziološki neškodljiv i lako se pere vodom. Nakon upotrebe ovog spreja odlivci se mogu bojiti, prefarbavati čak i metalizirati.

    Sredstvo za skidanje silikona, 1l

    0893222
    1.375 sa PDVom
    Sredstvo za skidanje silikona se koristi za profesionalno čišćenje i odmašćivanje svih nečistoća kao i ostataka silikona pre lepljenja i lakiranja. Poseduje veoma dobre osobine čišćenja plastike, ima veliku snagu čišćenja i dugi rok trajanja. Ovaj čistač intezivno prodire u strukturu spoljne površine i stvara bolju podlogu kod kasnijeg lakiranja.