Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Testere

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    Benzinska motorna testera Oregon, 45cc

    F1818P
    14.990 sa PDV 16.990 sa PDV

    Električna testera 2000W

    FARM20E
    8.690 sa PDV 9.490 sa PDV
    Motorna testera priključne snage od 2000W sa optimalnim rukovanjem i ergonomskim položajem ručice. Karakteriše je veliki kapacitet sečenja kao i jednostavna upotreba. Idealna je za poslove u domaćinstvu i zanatlije s obzirom da je teška svega 5.7kg. Omogućava vrlo laku zamenu i montiranje lanca. Zauzima minimalni prostor prilikom odlaganja.

    Benzinska motorna testera Oregon, 52cc

    F2218P
    16.990 sa PDV 18.990 sa PDV
    Benzinska motorna testera Oregon sa 2-taktnim motorom je teška 7,9kg sto je čini idealnom za zanatlije. Omogućava instant start sa povlačenjem okidača, minimalnim održavanjem i vrlo niskim nivoom buke. Jedna je od retkih testera na tržištu koja dolazi sa ugrađenim sistemom za oštrenje pod nazivom PowerSharp.

    Električna testera za grane

    F710E
    10.290 sa PDV
    Električna testera za grane koja ce olakšati rezanje drveća bez upotrebe merdevina. Idealna za primenu u voćarstvu i hortikulturi s obzirom da omogućava visinu sečenja do 4,5m.

    Benzinska motorna testera, 45cc

    F1818
    9.990 sa PDV 12.990 sa PDV

    Benzinska motorna testera, 52cc

    F2218
    11.990 sa PDV 14.690 sa PDV
    Benzinska motorna testera, 52cc sa 2-taktnim motorom i vazdušnim hlađenjem spada među najboljima na tržištu. Poseduje Easy Start sistem startovanja motora kao i automatske kočnice koje povećavaju sigurnost u radu. Teška je 7,9kg i može se koristiti kako u spoljnim tako i u zanatskim uslovima.

    Testere

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 8.690 Max: 16.990
    RSD8690 RSD16990