Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Torzioni umetak PH2, 1/4",L25mm

    139 sa PDVom
    Torzioni umetak sa specijalno dizajniranom torzionom zonom za bolji prenos pritiska i sile. Dugotrajniji umetak, tri puta veća izdržljivost u poredjenju sa standardnim umetkom. Bolje prijanjanje na glavu vijka i manji pritisak na glavu vijka, što sprečava oštećenje samog vijka.
    Šifra proizvoda: 5614100300
    Poništi izbor

    Dužina umetka: 25mm
    Prihvat : 1/4", PH2
    Tip umetka: torzioni
    Materijal izrade: S2 čelik.

    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Dužina umetka: 25mm
    Prihvat : 1/4", PH2
    Tip umetka: torzioni
    Materijal izrade: S2 čelik.

    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Jednokratna maska EAR-LOOP

    0899011001
    35 sa PDVom
    Maska za opštu upotrebu u svakodnevnom životu.

    Magnetizer za umetke i odvijače

    57153500
    239 sa PDVom
    Praktičan i jednostavan za upotrebu, pogodan za sve tipove odvijača i umetaka.

    Magnetni nosač umetaka 1/4", sa dodatnim magnetom

    5614176638
    829 sa PDVom
    Nosač umetaka 1/4", sa osnovnim magnetom i dodatnim magnetom na vrhu platičnog poklopca. Glava vijka precizno naleže na dodatni magnet, što sprečava krivljenje vijka prilikom početka uvijanja i olakšava rad kada uvijate vijak iznad glave i na manje pristupačnim mestima.