Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Torzioni umetak PZ1, 1/4",L25mm

    139 sa PDVom
    Torzioni umetak sa specijalno dizajniranom torzionom zonom za bolji prenos pritiska i sile. Dugotrajniji umetak, tri puta veća izdržljivost u poredjenju sa standardnim umetkom. Bolje prijanjanje na glavu vijka i manji pritisak na glavu vijka, što sprečava oštećenje samog vijka.
    Šifra proizvoda: 5614100401
    Poništi izbor

    Dužina umetka: 25mm
    Prihvat : 1/4", PZ1
    Tip umetka: torzioni
    Materijal izrade: S2 čelik.

    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Dužina umetka: 25mm
    Prihvat : 1/4", PZ1
    Tip umetka: torzioni
    Materijal izrade: S2 čelik.

    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Black PU

    104 sa PDVom
    Tanke bešavne rukavice od poliestera, presvučene na dlanu finim slojem poliuretana. Pogodne za precizne poslove zbog svoje elastičnosti i dobrog prijanjanja na šake.

    Lepak + Zaptivna Masa

    742 sa PDVom
    Elastični poliuretanski lepak i zaptivna masa univerzalne namene. Pogodan je za primenu na metalu, obojenim površinama, drvetu, kamenu, betonu, poliesteru i tvrdom PVC-u. Transportno pakovanje 24 kom.

    Briker UP

    229 sa PDVom
    Pletene bešavne rukavice od petoslojne mešavine pamuka i poliestera, presvučene naboranim lateksom na dlanu. Meke i udobne rukavice koje odlikuje siguran hvat.

    Standard

    245 sa PDVom
    Duplo močene bešavne rukavice. Osnova izrađena od pamuka (žersej), prevlaka od naboranog lateksa koji pokriva dlan i prste. Otvorena nadlanica omogućava disanje kože.